| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0720132312 |
| Garantia | 3 Meses |
| Modelos | H21 |
| Potência | 21 W |
| Referências | Osram - 64136; Philips - 12356; GE - 53990; Comercial - H21-12V |
| Voltagem | 12 V |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Base | BAY9s |
| Código de barras | 4099618790638 |
| Ficha Técnica | Download |