| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0720118612 |
| Garantia | 3 Meses |
| Modelos | H9 |
| Potência | 65 W |
| Referências | Osram - 64213; Philips - 12361; GE - 53100HU; Comercial - H9-12V |
| Voltagem | 12 V |
| Composições | Unitário |
| Base | PGJ19-5 |
| Código de barras | 4099618791628 |
| Ficha Técnica | Download |