| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0720118424 |
| Garantia | 3 Meses |
| Modelos | H11 |
| Potência | 55 W |
| Referências | Osram - 64216; Philips - 24362; GE - _; Comercial - H11-24V |
| Voltagem | 24 V |
| Composições | Unitário |
| Base | PGJ19-2 |
| Código de barras | 4099618790850 |
| Ficha Técnica | Download |