| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0720118212 |
| Garantia | 3 Meses |
| Modelos | H8 |
| Potência | 35 W |
| Referências | Osram - 64212; Philips - 12360; GE - 53090HU; Comercial - H8-12V |
| Voltagem | 12 V |
| Composições | Unitário |
| Base | PGJ19-1 |
| Código de barras | 4099618790577 |
| Ficha Técnica | Download |