| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0720116012 |
| Garantia | 3 Meses |
| Tipo | H7-24V |
| Modelos | H7 |
| Referências | 64215 (Osram), 13972 (Philips) e 58521U (GE) |
| Potência | 70W |
| Voltagem | 24 V |
| Composições | 1 Peças |
| Base | PAH26d |
| Código de barras | 4099618790713 |
| Ficha Técnica | Download |