| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0720112012 |
| Garantia | 3 Meses |
| Tipo | H3-12V |
| Modelos | H3 |
| Potência | 55W |
| Referências | 64151 (Osram), 12336 (Philips) e 50340U (GE) |
| Voltagem | 12 V |
| Composições | 1 Peças |
| Base | PK22s |
| Código de barras | 4099618791239 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |