| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0720110712 |
| Garantia | 3 Meses |
| Tipo | H4-12V |
| Modelos | H4 |
| Potência | 60/ 55W |
| Referências | 64193 (Osram), 12342 (Philips) e 50440U (GE) |
| Voltagem | 12 V |
| Composições | 1 Peças |
| Base | P43t |
| Código de barras | 4099618790331 |
| Aplicação |
Universal para: carro |
| Ficha Técnica | Download |