| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0720111012 |
| Garantia | 3 Meses |
| Tipo | H1-12V |
| Modelos | H1 |
| Potência | 55W |
| Referências | 64150 (Osram), 12258 (Philips) e 50310/ 1U (GE) |
| Voltagem | 12 V |
| Composições | 1 Peças |
| Base | P14.5s |
| Código de barras | 4099618791918 |
| Ficha Técnica | Download |