| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0720110312 |
| Garantia | 3 Meses |
| Modelos | M5 |
| Potência | 30/ 30W |
| Referências | 62337 (Osram), 12153 (Philips) e 88794 (GE) |
| Voltagem | 12 V |
| Composições | 1 Peças |
| Base | P15d-25-1 |
| Código de barras | 4099618791208 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |