Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2607 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2607 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2607 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5952200185 Copiado!

    Inversor de Solda W185 HF Max Advance - Wurth - 5952200185 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Máquina de solda com tecnologia HF – Soldagem de alta frequência e sem contato. Inclui um porta-eletrodo com regulador de amperagem e controle de alta frequência (HF), permitindo operação remota sem a necessidade de deslocamento até a máquina para ajustes. Equipamento multifuncional para soldagem MMA e TIG.

    Características:

    - Tecnologia Inverter + HF - Não é necessário raspar o eletrodo para iniciar a soldagem;
    - Porta-eletrodo com regulador de amperagem e controle de alta frequência (HF);
    - Processos de soldagem: MMA - Modo de eletrodo inversor tradicional para uso com qualquer porta-eletrodo. MMA Pulso HF - Frequência de pulso ajustável entre 10 Hz e 40 Hz, partida em alta frequência (HF) e controle 2T/4T. MMA Sinérgico HF - Ao selecionar o diâmetro do eletrodo, o equipamento ajusta automaticamente, partida em alta frequência (HF) e controle 2T/4T. TIG HF - Partida em alta frequência (HF) e controle 2T/4T. TIG Pulsado HF - Frequência de pulso ajustável entre 10 Hz e 40 Hz, partida em alta frequência (HF) e controle 2T/4T;
    - Soldagem pulsada para chapas finas de até 1 mm: MMA pulsado a partir de 40 Hz. TIG pulsado a partir de 15 amperes (o eletrodo pode ser usado neste modo);
    - Software inteligente integrado Hot Start – No início da soldagem, aumenta a transferência de potência para facilitar o início do cordão de solda. Força do Arco – Mantém a continuidade do arco de soldagem, regulando automaticamente a corrente conforme a distância entre o eletrodo e a peça de trabalho muda. Anti-Aderência – Impede que o eletrodo grude na peça de trabalho;
    - Função 2T/4T – Maior conforto e controle durante a soldagem No modo 2T (dois tempos), o soldador deve manter o gatilho pressionado durante toda a soldagem, o que pode ser cansativo em soldas longas. No modo 4T (quatro tempos), um único toque é suficiente para iniciar o arco e um segundo toque para finalizá-lo, reduzindo a fadiga das mãos e melhorando a manobrabilidade da tocha. Ideal para soldagem contínua. Esta função proporciona maior conforto, controle do arco e eficiência;
    - Ventilação ativa inteligente - Gerenciamento térmico avançado com sensores de temperatura;
    - Compatível com geradores (mínimo 8 kVA) - Ideal para canteiros de obras, trabalhos de campo e manutenção.

    Aplicações:

    - Processos de solda com eletrodos de rutilo, básicos, celulósicos, de aço inoxidável, fundidos, de alto desempenho, etc;
    - Processo de soldagem TIG.

    Modo de Usar:

    - Antes de operar o equipamento, leia e siga rigorosamente as instruções de operação contidas no manual do usuário que o acompanha, bem como as normas aplicáveis aos processos de soldagem;
    - A leitura do manual não só evitará o uso incorreto do produto, como também permitirá que você aproveite ao máximo o potencial do equipamento, obtendo os melhores resultados de soldagem possíveis sem comprometer a segurança do operador ou do ambiente de trabalho.

    Principais Vantagens:

    - Fácil de usar;
    - Visor digital para controle completo das funções;
    - Tecnologia HF - Soldagem de alta frequência sem contato;
    - Porta-eletrodo com regulador de amperagem e cabo de 4 m que permite trabalhar remotamente sem precisar se deslocar até o equipamento para ajustá-lo;
    - Leve e compacto.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5952200185
    Garantia 6 Meses
    Tipo de Solda Eletrodo revestido e TIG.
    Fator de Avanço 100% (30° C)
    Corrente 185 A
    Dimensões 43 x 27 x 17 cm
    Cabo de Alimentação 2m
    Peso 5,6kg
    Classe de Proteção IP 215
    Diâmetro do Borne ∅1/2" (35-50)
    Modelo W185 HF
    Uso com Gerador 8 KVA 230V +- 17%
    Range de Eletrodos 1.6 - 5.0 mm
    Tensão 230V
    Eletrodo de Tungstênio 1.6 - 2.4
    Código de barras 4068362139222
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade