<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0903166013 Copiado!

    Bucha W-Bolt 1/4" - Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0903166013 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Bucha de polietileno e aço desenvolvida principalmente para fixações em paredes de drywall com ancoragem na estrutura metálica da parede.

    Características:

    - Com haste de polietileno de alta resistência e base metálica para fixação de alto desempenho;
    - Haste com comprimentos variáveis permitindo fixação rentes a superfície ate 57mm de profundidade;
    - Acompanha parafuso.

    Principais Vantagens:

    - Fácil aplicação;
    - Fixação segura e rápida;
    - Ancoragem em estruturas metálicas de drywall.

    Aplicações:

    - Estruturas metálicas de parede de dry wall;
    - Paredes ocas em geral.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0903166013
    Garantia 3 Meses
    Diâmetro do Furo 13mm
    Espessura da Parede mín. 10mm / máx. 57mm (ou base de fixação)
    Comprimento da Haste 63mm
    Material Polietileno e aço
    Composição Embalagem com 10 Unidades
    Diâmetro do Parafuso 1/4"
    Código de barras 4068362079511
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade