FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2609 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0478030050 Copiado!

    Prego de Aço Cabeça Larga 3,0 x 50mm - Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 0478030050 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Pregos de aço utilizados para confecção de estruturas temporárias, construções pesadas, marcenaria e na fixação de utensílios e outros elementos em estruturas diversas. Disponível em versões com ou sem cabeça larga.

    Características:

    - Fabricados em aço carbono 1040;
    - Acabamento zincado branco;
    - Corpo com perfil liso e ponta em formato de diamante para melhor capacidade de pefuração;
    - Grande variedade de medidas;
    - Disponível em versões com ou sem cabeça larga.

    Aplicações:

    - Confecção de estrturas temporárias;
    - Montagem de objetos;
    - Fixação de utensílios e elementos decorativos em paredes;
    - Obras de construção civil.

    Principais Vantagens:

    - Boa variedade de medidas;
    - Disponibilidade em versões com ou sem cabeça larga;
    - Boa resistência mecânica;
    - Fácil e rápido de aplicar.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0478030050
    Garantia 3 Meses
    Altura da Cabeça 1,4mm
    Tipo Cabeça Larga
    Acabamento Zincado branco
    Diâmetro da Cabeça 6,2mm
    Comprimento 50mm
    Medida Nominal 17x21mm
    Diâmetro 3,0mm
    Material Aço carbono 1040
    Composição Embalagem com 100 Unidades
    Código de barras 4068362472640
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade