| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta desenvolvida para operações de aperto e desaperto em parafusos com sextavado interno (allen®).
Características:
- Fabricado em Aço Cromo-Vanádio;
- Corpo único resistente à deformação, mesmo com grandes esforços;
- Acabamento cromado fosco resistente à corrosão.
Principais Vantagens:
- Aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento resistente a corrosão.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar chaves como alavanca;
- Nunca utilizar a chave para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.
Ferramenta desenvolvida para operações de aperto e desaperto em parafusos com sextavado interno (allen®).
Características:
- Fabricado em Aço Cromo-Vanádio;
- Corpo único resistente à deformação, mesmo com grandes esforços;
- Acabamento cromado fosco resistente à corrosão.
Principais Vantagens:
- Aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento resistente a corrosão.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar chaves como alavanca;
- Nunca utilizar a chave para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 575241 015 |
| Garantia | 3 Meses |
| Material | Aço Cromo-Vanádio |
| Dimensões | 1,5 x 15,5 x 63,5mm |
| Código de barras | 7891799559854 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |