| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Carretel retrátil com mangueira de polímero híbrido para rede de ar comprimido.
Características:
- Gabinete em polipropileno;
- Mangueira de polímero híbrido sem efeito memória de dobra ou torção;
- Suporte metálico de fixação articulável em 180°;
- Fixação através de buchas e parafusos na parede ou no teto;
- Limitador ajustável para determinar o comprimento ideal da mangueira.
Principais Vantagens:
- Mangueira de polímero híbrido sem efeito memória de dobra e torção;
- Suporte articulável que permite conforto e movimento na utilização;
- Retrátil, mantém as mangueiras recolhidas e organizadas;
- Fácil instalação e utilização.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar com a pressão de trabalho acima do recomendado;
- Nunca utilizar com qualquer tipo de líquido.
Modo de Usar:
- Ler atentamente o manual de instruções.
Carretel retrátil com mangueira de polímero híbrido para rede de ar comprimido.
Características:
- Gabinete em polipropileno;
- Mangueira de polímero híbrido sem efeito memória de dobra ou torção;
- Suporte metálico de fixação articulável em 180°;
- Fixação através de buchas e parafusos na parede ou no teto;
- Limitador ajustável para determinar o comprimento ideal da mangueira.
Principais Vantagens:
- Mangueira de polímero híbrido sem efeito memória de dobra e torção;
- Suporte articulável que permite conforto e movimento na utilização;
- Retrátil, mantém as mangueiras recolhidas e organizadas;
- Fácil instalação e utilização.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar com a pressão de trabalho acima do recomendado;
- Nunca utilizar com qualquer tipo de líquido.
Modo de Usar:
- Ler atentamente o manual de instruções.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0699080120 |
| Garantia | 3 Meses |
| Temperatura de Trabalho | -10 à 60°C |
| Mangueira de Alimentação | 90cm |
| Tipo | Carretel com Conexão 1/4” |
| Peso | 8,7kg |
| Diâmetro Interno da Mangueira | 15mm |
| Pressão Máxima de Trabalho | 20 - 300 (bar - psi) |
| Material | Gabinete em polipropileno e mangueira de polímero híbrido |
| Diâmetro Externo da Mangueira | 18,5mm |
| Comprimento da Mangueira | 15m |
| Conexão Macho | 1/2" |
| Código de barras | 4099618953989 |
| Ficha Técnica | Download |