| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Chave T manual com encaixe para soquetes de 1/2” na lateral e na extremidade inferior, com manípulo rotativo de 2 estágios para agilização de aperto e desaperto em cargas mais leves e facilitar a aplicação de torque em situações mais exigentes.
Características:
- Corpo fabricado em aço cromo-vanádio e cabo emborrachado para melhor grip;
- Compatível com soquetes de encaixe 1/2”;
- Encaixe lateral para melhor alavancagem e aplicação de torques mais elevados;
- Encaixe na extremidade inferior para uso mais ágil em menores cargas;
- Manípulo fabricado em alumínio;
- Manípulo rotativo e deslizante com funcionamento em 2 estágios: superior e inferior. Superior: manípulo livre, pode ser girado até 15°. Transfere energia diretamente à chave, girando mais rápido a ferramenta e agilizando o trabalho em aperto mais leves. Inferior: manípulo fixo. Aumenta a área de agarre para maior aplicação de torque durante apertos mais exigentes.
Principais Vantagens:
- Fácil e prático de usar;
- Manípulo em 2 estágios;
- Cabo emborrachado para melhor grip;
- Versátil para aplicação em cargas leves ou pesadas.
Chave T manual com encaixe para soquetes de 1/2” na lateral e na extremidade inferior, com manípulo rotativo de 2 estágios para agilização de aperto e desaperto em cargas mais leves e facilitar a aplicação de torque em situações mais exigentes.
Características:
- Corpo fabricado em aço cromo-vanádio e cabo emborrachado para melhor grip;
- Compatível com soquetes de encaixe 1/2”;
- Encaixe lateral para melhor alavancagem e aplicação de torques mais elevados;
- Encaixe na extremidade inferior para uso mais ágil em menores cargas;
- Manípulo fabricado em alumínio;
- Manípulo rotativo e deslizante com funcionamento em 2 estágios: superior e inferior. Superior: manípulo livre, pode ser girado até 15°. Transfere energia diretamente à chave, girando mais rápido a ferramenta e agilizando o trabalho em aperto mais leves. Inferior: manípulo fixo. Aumenta a área de agarre para maior aplicação de torque durante apertos mais exigentes.
Principais Vantagens:
- Fácil e prático de usar;
- Manípulo em 2 estágios;
- Cabo emborrachado para melhor grip;
- Versátil para aplicação em cargas leves ou pesadas.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0695001012 |
| Garantia | 3 Meses |
| Comprimento | 325 mm |
| Material | Corpo em Aço Cromo-Vanádio, Manípulo em Alumínio e Cabo Emborrachado |
| Encaixe | 1/2" |
| Largura | 225 mm |
| Código de barras | 4099618797705 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |