FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2609 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0891200555 Copiado!

    Kit Limpeza Sistema de Injeção Direta - Wurth - 0891200555 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O kit de limpeza do sistema de injeção direta promove a limpeza sem desmontagem do sistema de combustível.É uma ferramenta profissional que funciona pressurizando um fluido de limpeza* dentro do sistema de combustível, através de ar comprimido conectado ao reservatório metálico do kit. Inclui diversos adaptadores para se conectar a diversos veículos. * Produto específco para limpeza de bicos de injeção direta.

    Características:

    - Reservatório em aço inoxidável;
    - 5 Mangueiras reforçadas com malha e Teflon para maior durabilidade;
    - 32 acessórios para limpeza de injetores;
    - Manômetro de pressão até 140 PSI;
    - Remove completamente depósitos de carbono dos injetores;
    - O recipiente pode ser pressurizado para manutenção fora das instalações;
    - Possui válvula de despressurização;
    - Acompanha maleta para organização dos componentes.

    Principais Vantagens:

    - Limpeza sem a retirada dos componentes;
    - Limpeza rápida;
    - Equipamento portátil. Compatibilidade ;
    - Ideal para a limpeza de injetores na maioria dos veículos disponíveis no mercado;
    - Compatibilidade com 99% dos automóveis: Audi, Mercedes- Benz, BMW, Chevrolet, Chevy, Chrysler, Citroën, Fiat, GM, Honda, Hyundai, Isuzu, Jaguar, Kia, Lancia, Land Rover, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, BAIC, JAC, Chirrey, Porsche, Renault, Romeo, Rover, Saab, Seat, Škoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tata, Toyota, Volvo, VW.

    Importante:

    - Use luvas de proteção e roupas adequadas durante a operação;
    - O motor deve ser desligado imediatamente caso haja qualquer vazamento de combustível;
    - Mantenha a tubulação firmemente presa ao desconectá‑la para evitar respingo de combustível e risco de incêndio;
    - Tenha sempre pelo menos um extintor de incêndio disponível ao realizar limpeza com o equipamento instalado diretamente no veículo;
    - Durante a limpeza com o equipamento no próprio veículo, direcione os gases de escape para uma área externa, pois eles contêm diversos gases tóxicos e perigosos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0891200555
    Garantia 3 Meses
    Tipo de Acionamento Pneumático
    Pressão Requerida 90 PSI
    Pressão Manômetro 1 a 150 PSI
    Comprimento da Mangueira 1,5 m
    Código de barras 4099618097874
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade