| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Dispositivo portátil projetado para medir de maneira rápida e precisa o teor de umidade (água) no fluido de freio. Através de uma sonda metálica inserida diretamente no fluido de freio, é possível coletar dados numéricos detalhados em tempo real.
Características:
- Detecção de Alta Precisão: Utiliza tecnologia avançada de detecção eletroquímica para avaliar com precisão o teor de umidade no fluido de freio, com resultados exibidos em porcentagem, superando a precisão das ferramentas de teste tradicionais, como as canetas;
- Visor Digital: Tela LCD de 2,8” com demonstração de resultados intuitivos;
- Ampla Compatibilidade: Suporta os fluidos de freio, DOT3, DOT4 e DOT5.1, tornando-o adequado para uma ampla gama de veículos;
- Maior Eficiência: O teste é concluído rapidamente, aprox. 15 segundos. Através do fluido de freio é possivelmente determinar se é recomendável a troca do fluido;
- Sonda articulada: Sonda articulada com 260 mm de comprimento;
- Portátil e Durável: Design robusto, compacto e leve, facilitando o transporte e a operação;
- Função de Alerta Inteligente: Quando o teor de umidade ultrapassa o limite de segurança (acima de 3%), o dispositivo emite um alerta, evidenciando a necessidade de troca;
- Dois modos de medição: É possível realizar a analise através da escolha do tipo de óleo de maneira genérica (DOT3, DOT4 ou DOT5.1) ou a escolha entre modelos de fabricantes específicos (MOTUL, ATE, FERODO, MOBIL, BREMBO, TRW, BOSCH, CASTROL, TOTAL, VALEO, FUCHS e TEXTAR). Baterias: 4 pilhas 1,5 V (AAA).
Principais Vantagens:
- Resultado exibido em porcentagem;
- Ampla Compatibilidade;
- Tela intuitiva;
- Sonda articulada.
Aplicações:
- Diagnóstico preventivo em oficinas mecânicas de motos, veículos leves e pesados;
- Verificações de manutenção em concessionárias e centros automotivos;
- Empresas de Frotas e Transporte;
- Locadoras de Veículos.
Dispositivo portátil projetado para medir de maneira rápida e precisa o teor de umidade (água) no fluido de freio. Através de uma sonda metálica inserida diretamente no fluido de freio, é possível coletar dados numéricos detalhados em tempo real.
Características:
- Detecção de Alta Precisão: Utiliza tecnologia avançada de detecção eletroquímica para avaliar com precisão o teor de umidade no fluido de freio, com resultados exibidos em porcentagem, superando a precisão das ferramentas de teste tradicionais, como as canetas;
- Visor Digital: Tela LCD de 2,8” com demonstração de resultados intuitivos;
- Ampla Compatibilidade: Suporta os fluidos de freio, DOT3, DOT4 e DOT5.1, tornando-o adequado para uma ampla gama de veículos;
- Maior Eficiência: O teste é concluído rapidamente, aprox. 15 segundos. Através do fluido de freio é possivelmente determinar se é recomendável a troca do fluido;
- Sonda articulada: Sonda articulada com 260 mm de comprimento;
- Portátil e Durável: Design robusto, compacto e leve, facilitando o transporte e a operação;
- Função de Alerta Inteligente: Quando o teor de umidade ultrapassa o limite de segurança (acima de 3%), o dispositivo emite um alerta, evidenciando a necessidade de troca;
- Dois modos de medição: É possível realizar a analise através da escolha do tipo de óleo de maneira genérica (DOT3, DOT4 ou DOT5.1) ou a escolha entre modelos de fabricantes específicos (MOTUL, ATE, FERODO, MOBIL, BREMBO, TRW, BOSCH, CASTROL, TOTAL, VALEO, FUCHS e TEXTAR). Baterias: 4 pilhas 1,5 V (AAA).
Principais Vantagens:
- Resultado exibido em porcentagem;
- Ampla Compatibilidade;
- Tela intuitiva;
- Sonda articulada.
Aplicações:
- Diagnóstico preventivo em oficinas mecânicas de motos, veículos leves e pesados;
- Verificações de manutenção em concessionárias e centros automotivos;
- Empresas de Frotas e Transporte;
- Locadoras de Veículos.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0715530201 |
| Garantia | 3 Meses |
| Tensão de Operação | 6V (requer 4 baterías 1.5V - AAA) |
| Compatibilidade | MOTUL, ATE, FERODO, MOBIL, BREMBO, TRW, BOSCH, CASTROL / TOTAL, VALEO, FUCHS E TEXTAR |
| Temperatura de Operação | -10°C a 60°C |
| Tempo de Detecção | Aproximadamente 15 segundos |
| Comprimento da Sonda | 260 mm |
| Visor | LCD de 2,8 polegadas com iluminação |
| Tipos de Líquidos Suportados | DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 |
| Código de barras | 4099618939587 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |