Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0715555002 Copiado!

    Analisador de Óleo de Motor - Wurth - 0715555002 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Dispositivo portátil projetado para avaliar com precisão a qualidade e o desempenho do óleo do motor, medindo a transmitância* do óleo lubrificante em motores a gasolina ou diesel, detectando impurezas e contaminantes. Ajudando a prevenir problemas no motor causados pela degradação do óleo.

    Características:

    - Detecção de alta precisão: Utiliza tecnologia de sensoriamento óptico e análise digital para medir com precisão a transmitância* do óleo lubrificante, determinando rapidamente o estado de qualidade do óleo com uma precisão muito maior do que as ferramentas tradicionais. Quanto menor o percentual de transmitância, pior é a qualidade do óleo ;
    - Visor Digital: Tela LCD de 2,8” com demonstração de resultados intuitivos.Teste multifuncional: Suporta tanto a detecção da transmitância do óleo lubrificante quanto a medição da temperatura do óleo, fornecendo aos usuários dados mais abrangentes para ajudar a avaliar com precisão a condição do óleo do motor. Ampla compatibilidade: Adequado para testes de óleo lubrificante em motores a gasolina e diesel, atendendo às necessidades de diversos tipos de veículos. Serve como uma ferramenta universal para proprietários de veículos e técnicos de reparação. Portátil e durável: Com design robusto, compacto e leve facilita o transporte, sendo ideal para a manutenção diária por proprietários de veículos e para operações móveis por técnicos de reparo. A mangueira flexível fabricada em PTFE** e com comprimento de 800 mm acoplada à sonda, permite um manuseio mais conveniente e flexível. Baterias: 4 pilhas 1,5 V (AAA) *Transmitância é a medida da quantidade de radiação (luz) ou calor que atravessa um material **PTFE = Teflon

    Principais Vantagens:

    - Classificação de Segurança CAT III;
    - Função Osciloscópio;
    - Estojo para armazenamento.

    Aplicações:

    - Diagnóstico preventivo em oficinas mecânicas de motos, veículos leves e pesados;
    - Verificações de manutenção em concessionárias e centros automotivos;
    - Empresas de Frotas e Transporte;
    - Locadoras de Veículos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0715555002
    Garantia 3 Meses
    Método de Detecção Transmitância de Luz
    Tipos de Óleos Suportados Gasollina e Diesel
    Tensão de Operação 6 V (requer 4 baterías 1.5V - AAA)
    Temperatura de Operação -10°C a 60°C
    Intervalos de Qualidade do Óleo Normal (60 - 100%) / Atenção (30 - 60%) / Impróprio (0 - 30%)
    Comprimento da Sonda 800 mm (Mangueira Flexível em PTFE**)
    Indicadores Gráfico de Barras e % Transmitância* (na tela)
    Visor LCD de 2,8 polegadas com iluminação
    Código de barras 7891799563363
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade