| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Multímetro Digital Automotivo CAT III, determina com precisão o estado dos circuitos automotivos, medindo parâmetros como tensão, corrente, resistência e frequência. Ele se conecta ao circuito por meio de pontas de prova, convertendo sinais elétricos em sinais digitais exibidos na tela, auxiliando na rápida detecção de falhas. Com essas funções básicas, é possível diagnosticar com eficácia a condição dos componentes.
Características:
- Ampla Faixa de Detecção: Oferece recursos abrangentes de teste elétrico, medindo com precisão tensão DC/AC (0 - 1000 V / 0 - 700 V), corrente DC/ AC (0 - 20 A / 0 - 200 mA), resistência (5 Ω -1 MΩ), frequência (1Hz - 1 MHz), capacitância, diodos (queda de tensão) e fio energizado;
- Função Osciloscópio: Função de osciloscópio de canal único, com largura de banda de 500 kHz e taxa de atualização de 1 ms, oferecendo excelente tempo de varredura e ampla faixa de escala vertical. Permite a medição precisa de sinais que variam lentamente, tornando-o ideal para a detecção de diversos sinais em reparos automotivos;
- Tela: Equipado com uma tela colorida de 2,8” com iluminação que permite a fácil leitura de dados em diversos ambientes;
- Estojo para armazenamento: Permite que a unidade principal e os acessórios sejam armazenados de forma organizada para facilitar o transporte. O estojo do equipamento foi projetado para ser resistente a choques e impactos, protegendo eficazmente o instrumento e garantindo a segurança e durabilidade do dispositivo em diversos ambientes de trabalho;
- Classificação de Segurança: CAT III 600 V, garantindo a segurança do operador ao trabalhar em sistemas elétricos automotivos;
- Detecção Automática: Basta selecionar o modo de medição e conectar as pontas de prova, e o dispositivo identificará e escolherá automaticamente o valor de medição mais adequado, sem a necessidade de ajustes manuais, garantindo uma operação fácil e conveniente.
Principais Vantagens:
- Classificação de Segurança CAT III;
- Função Osciloscópio;
- Estojo para armazenamento.
O Multímetro Digital Automotivo CAT III, determina com precisão o estado dos circuitos automotivos, medindo parâmetros como tensão, corrente, resistência e frequência. Ele se conecta ao circuito por meio de pontas de prova, convertendo sinais elétricos em sinais digitais exibidos na tela, auxiliando na rápida detecção de falhas. Com essas funções básicas, é possível diagnosticar com eficácia a condição dos componentes.
Características:
- Ampla Faixa de Detecção: Oferece recursos abrangentes de teste elétrico, medindo com precisão tensão DC/AC (0 - 1000 V / 0 - 700 V), corrente DC/ AC (0 - 20 A / 0 - 200 mA), resistência (5 Ω -1 MΩ), frequência (1Hz - 1 MHz), capacitância, diodos (queda de tensão) e fio energizado;
- Função Osciloscópio: Função de osciloscópio de canal único, com largura de banda de 500 kHz e taxa de atualização de 1 ms, oferecendo excelente tempo de varredura e ampla faixa de escala vertical. Permite a medição precisa de sinais que variam lentamente, tornando-o ideal para a detecção de diversos sinais em reparos automotivos;
- Tela: Equipado com uma tela colorida de 2,8” com iluminação que permite a fácil leitura de dados em diversos ambientes;
- Estojo para armazenamento: Permite que a unidade principal e os acessórios sejam armazenados de forma organizada para facilitar o transporte. O estojo do equipamento foi projetado para ser resistente a choques e impactos, protegendo eficazmente o instrumento e garantindo a segurança e durabilidade do dispositivo em diversos ambientes de trabalho;
- Classificação de Segurança: CAT III 600 V, garantindo a segurança do operador ao trabalhar em sistemas elétricos automotivos;
- Detecção Automática: Basta selecionar o modo de medição e conectar as pontas de prova, e o dispositivo identificará e escolherá automaticamente o valor de medição mais adequado, sem a necessidade de ajustes manuais, garantindo uma operação fácil e conveniente.
Principais Vantagens:
- Classificação de Segurança CAT III;
- Função Osciloscópio;
- Estojo para armazenamento.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0715530061 |
| Garantia | 3 Meses |
| Tela | LCD colorida de 2.8" resolução 320×240 px |
| Impedância de Entrada | >10 MΩ (>160 V), 2–3 MΩ (<160 V) |
| Corrente | 0 – 20A / 0 – 200 mA (DC/AC) |
| Tensão Máxima | 1000 Vpp (de entrada) |
| Tensão | DC 0 – 1000 V / AC 0 – 700 V |
| Bateria | 4 Pilhas1.5V AA |
| Osciloscópio | 1 canal - 500 kHz largura de banda |
| Segurança | Terminal 10 A com fusível 15 A |
| Resistência | 5 Ω – 1M Ω |
| Frequência | 1 Hz – 1 MHz |
| Código de barras | 4099618935145 |
| Ficha Técnica | Download |