FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: BLK1200 | *Pedido mínimo de R$ 1200.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 1952000901 Copiado!

    Videoscópio Articulado para Celular - Wurth - 1952000901 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O videoscópio articulado para celular utiliza tecnologia de imagem para inspeção de componentes automotivos. O videoscópio é equipada por uma sonda com uma câmera em sua ponta e uma fonte de luz LED, que ilumina a área alvo e captura imagens. A câmera transmite o sinal da imagem via fibra óptica em tempo real para a tela do seu celular.

    Características:

    - Captura de fotos e vídeos com um clique: A câmera HD 720p alcança espaços estreitos e exibe vídeos e imagens com clareza;
    - Compatíbilidade: Compatível via cabo com smartphones e tablets com Android, IOS e HarmonyOS, além de laptops e outros dispositivos móveis;
    - Sonda 360°: O dispositivo de inspeção por câmera possui um design controlado por joystick com a ponta giratória em 360 graus. Isso permite o acesso lexível a espaços estreitos e curvos;
    - Bateria: Equipada com uma bateria de lítio recarregável de 2600 mAh, oferece até 2 horas contínuas de uso;
    - Proteção Inteligente: Caso a sonda esteja exposta a temperaturas acima de 90°C o dispositivo é desligado automaticamente;
    - Iluminação: 3 níveis de luz para melhor resolução das imagens

    Principais Vantagens:

    - Diagnostico rápido, sem a necessidade de desmontar componentes;
    - Compatível com Android, IOS e HarmonyOS;
    - Utiliza a tela do celular do usuário.

    Aplicações:

    - Oficinas mecânicas: Inspeção das partes internas do motor, caixa de câmbio, tubulações e demais componentes automotivos;
    - Manutenção industrial: dutos de ar condicionado, tubulações, partes internas de máquinas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 1952000901
    Garantia 3 Meses
    Ângulo de Visão 90°
    Temperatura de Trabalho de -10 até 80°C
    Profundidade de Campo 20-100 mm
    Compatibilidade de Modelo IOS, Android, HarmonyOS
    Comprimento da Sonda 1m
    Composição Videoscópio, Cabo para carregamento das baterias, Cabo para transmissão via celular, Manual de instruções, Estojo para acomodação
    Tempo Estimado da Bateria 2hr (Uso contínuo)
    Luz da Câmera 6 níveis de luz LED
    Tensão de Entrada DC 5V
    Diâmetro da Câmera 6,2 mm
    Raio da Curvatura da Sonda 35 mm
    Bateria de Lítio 3,7 V / 2600 mAh
    Ângulo de Articulação da Sonda Max. Articulação 210° / Giro 360°
    Código de barras 4099618942211
    Aplicação

    Universal

    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade