| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Dispositivo portátil projetado para avaliar com precisão a condição do óleo de transmissão, medindo a transmitância* do óleo, detectando impurezas e contaminantes e ajudando a prevenir problemas na transmissão causados pela degradação do óleo.
Características:
- Detecção de alta precisão: Utiliza tecnologia de sensoriamento óptico e análise digital para medir com precisão a transmitância* do óleo, determinando rapidamente a qualidade do óleo com uma precisão muito maior do que as ferramentas tradicionais. Quanto menor o percentual de transmitância, pior é a qualidade do óleo;
- Visor Digital: Tela LCD de 2,8” com demonstração de resultados intuitivos;
- Teste multifuncional: Suporta tanto a detecção da transmitância do óleo quanto a medição da temperatura, fornecendo aos usuários dados mais abrangentes para ajudar a avaliar com precisão a condição do óleo da transmissão;
- Portátil e durável: Com design robusto, compacto e leve facilita o transporte, sendo ideal para a manutenção diária por proprietários de veículos e para operações móveis por técnicos de reparo. A mangueira flexível fabricada em PTFE** e com comprimento de 800 mm acoplada à sonda, permite um manuseio mais conveniente e flexível;
- Baterias: 4 pilhas 1,5 V (AAA) *Transmitância é a medida da quantidade de radiação (luz) ou calor que atravessa um material **PTFE = Teflon.
Principais Vantagens:
- Detecção precisa;
- Ampla Compatibilidade;
- Tela intuitiva;
- Sonda articulada.
Aplicações:
- Diagnóstico preventivo em oficinas mecânicas de motos, veículos leves e pesados;
- Verificações de manutenção em concessionárias e centros automotivos;
- Empresas de Frotas e Transporte;
- Locadoras de Veículos.
Dispositivo portátil projetado para avaliar com precisão a condição do óleo de transmissão, medindo a transmitância* do óleo, detectando impurezas e contaminantes e ajudando a prevenir problemas na transmissão causados pela degradação do óleo.
Características:
- Detecção de alta precisão: Utiliza tecnologia de sensoriamento óptico e análise digital para medir com precisão a transmitância* do óleo, determinando rapidamente a qualidade do óleo com uma precisão muito maior do que as ferramentas tradicionais. Quanto menor o percentual de transmitância, pior é a qualidade do óleo;
- Visor Digital: Tela LCD de 2,8” com demonstração de resultados intuitivos;
- Teste multifuncional: Suporta tanto a detecção da transmitância do óleo quanto a medição da temperatura, fornecendo aos usuários dados mais abrangentes para ajudar a avaliar com precisão a condição do óleo da transmissão;
- Portátil e durável: Com design robusto, compacto e leve facilita o transporte, sendo ideal para a manutenção diária por proprietários de veículos e para operações móveis por técnicos de reparo. A mangueira flexível fabricada em PTFE** e com comprimento de 800 mm acoplada à sonda, permite um manuseio mais conveniente e flexível;
- Baterias: 4 pilhas 1,5 V (AAA) *Transmitância é a medida da quantidade de radiação (luz) ou calor que atravessa um material **PTFE = Teflon.
Principais Vantagens:
- Detecção precisa;
- Ampla Compatibilidade;
- Tela intuitiva;
- Sonda articulada.
Aplicações:
- Diagnóstico preventivo em oficinas mecânicas de motos, veículos leves e pesados;
- Verificações de manutenção em concessionárias e centros automotivos;
- Empresas de Frotas e Transporte;
- Locadoras de Veículos.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0715555003 |
| Garantia | 3 Meses |
| Tipos de Óleos Suportados | Óleo de transmissão (Câmbios automáticos e/ou manuais) |
| Tensão de Operação | 6 V (requer 4 baterías 1.5V - AAA) |
| Temperatura de Operação | -10°C a 60°C |
| Intervalos de Qualidade do Óleo | Normal (60 - 100%) / Atenção (30 - 60%) / Impróprio (0 - 30%) |
| Indicadores | Gráfico de Barras e % Transmitância* (na tela) |
| Comprimento da Sonda | 800 mm (Mangueira Flexível em PTFE**) |
| Visor | LCD de 2,8 polegadas com iluminação |
| Código de barras | 4068362025105 |
| Ficha Técnica | Download |