| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Chave estrela com sistema de catraca articulada em uma das extremidades, ideal para fixação de porcas e parafusos em ambientes de difícil acesso. Acompanha dois adaptadores de junta universal para uso com soquetes quadrados e bits de 1/4”.
Características:
- Ferramenta fabricada em aço cromo-vanádio;
- Possui uma extremidade fixa e outra articulada de perfil baixo com sistema de catraca;
- Medida 11x11mm;
- Sistema de catraca de 72 dentes;
- Toque máximo aplicável: 100 Nm;
- Acompanha duas juntas universais que permitem o uso da chave com soquetes e bits de encaixe, ambos de 1/4”.
Principais Vantagens:
- Design compacto e flexível;
- Ferramenta extremamente versátil;
- Com sistema de catraca para melhor aplicação de torque. Composição do jogo ;
- 01 chave estrela com catraca articulada 11x11mm;
- 01 adaptador junta universal 11mm x 1/4” quadrado (para uso com soquetes);
- 01 adaptador junta universal 11mm x 1/4” hexagonal (para uso com bits). Informações de segurança e manuseio ;
- Não utilizar a ferramenta como alavanca ou para provocar descargas elétricas;
- Não utilizar a ferramenta para operações de aperto que necessitem torque específico;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilizar outros acessórios para prolongamento da ferramenta;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas.
Chave estrela com sistema de catraca articulada em uma das extremidades, ideal para fixação de porcas e parafusos em ambientes de difícil acesso. Acompanha dois adaptadores de junta universal para uso com soquetes quadrados e bits de 1/4”.
Características:
- Ferramenta fabricada em aço cromo-vanádio;
- Possui uma extremidade fixa e outra articulada de perfil baixo com sistema de catraca;
- Medida 11x11mm;
- Sistema de catraca de 72 dentes;
- Toque máximo aplicável: 100 Nm;
- Acompanha duas juntas universais que permitem o uso da chave com soquetes e bits de encaixe, ambos de 1/4”.
Principais Vantagens:
- Design compacto e flexível;
- Ferramenta extremamente versátil;
- Com sistema de catraca para melhor aplicação de torque. Composição do jogo ;
- 01 chave estrela com catraca articulada 11x11mm;
- 01 adaptador junta universal 11mm x 1/4” quadrado (para uso com soquetes);
- 01 adaptador junta universal 11mm x 1/4” hexagonal (para uso com bits). Informações de segurança e manuseio ;
- Não utilizar a ferramenta como alavanca ou para provocar descargas elétricas;
- Não utilizar a ferramenta para operações de aperto que necessitem torque específico;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilizar outros acessórios para prolongamento da ferramenta;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0714011014 |
| Garantia | 3 Meses |
| Torque Máximo | 100 N.m |
| Medidas | 11 x 11mm |
| Comprimento | 152mm |
| Encaixe | 1/4" (dos adaptadores) |
| Composição | 1 jogo - 3 peças |
| Código de barras | 4099618751028 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |