| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O extrator e coletor pneumático de óleo utiliza ar comprimido para acionar um gerador de vácuo, criando rapidamente uma forte pressão negativa que permite a extração de óleo de maneira eficiente. Com capacidade de armazenamento de 70 litros e um sistema ajustável para diferentes veículos, o drenador é um item imprescindível para os centros automotivos.
Características:
- Tecnologia a vácuo: Extrai óleo rapidamente em apenas 3 minutos, aumentando a eficiência e a produtividade. Cinco diferentes mangueiras para diversos modelos de veículos;
- Copo Medidor Temperado à Prova de Explosão: Resistente a altas temperaturas e corrosão, ideal para armazenar diversos tipos de óleo usado. O design graduado de 10L permite que a equipe de manutenção observe facilmente a qualidade do óleo e meça com precisão o volume;
- Reservatório: O tanque de aproximadamente 70 litros tem grande capacidade para armazenar óleo usado, reduzindo a necessidade de esvaziamento frequente e aumentando a eficiência do trabalho;
- Estrutura de 1,5mm: Garante desempenho à prova de vazamentos e derramamentos, proporcionando segurança durante a operação;
- Bandeja coletora de óleo: Com 400mm de diâmetro e capacidade de 20 litros, oferece uma área espaçosa para coleta de óleo, facilitando a operação;
- Altura Ajustável: Possui uma estrutura com haste de elevação ajustável de altura, com um ajuste de até 1,5 metros, permitindo flexibilidade na altura conforme a necessidade;
- Rodízios Giratórios 360°: Equipado com rodízios giratórios 360° para facilitar a mobilidade, e os rodízios possuem mecanismo de travamento para maior capacidade de carga
Principais Vantagens:
- Extração a vácuo;
- Reservatório de 70 litros;
- Copo medidor para visualização da qualidade do óleo.
Aplicações:
- Oficinas mecânicas de motos, veículos leves e pesados;
- Concessionárias e centros automotivos;
- Empresas de Frotas e Transporte;
- Locadoras de Veículos.
O extrator e coletor pneumático de óleo utiliza ar comprimido para acionar um gerador de vácuo, criando rapidamente uma forte pressão negativa que permite a extração de óleo de maneira eficiente. Com capacidade de armazenamento de 70 litros e um sistema ajustável para diferentes veículos, o drenador é um item imprescindível para os centros automotivos.
Características:
- Tecnologia a vácuo: Extrai óleo rapidamente em apenas 3 minutos, aumentando a eficiência e a produtividade. Cinco diferentes mangueiras para diversos modelos de veículos;
- Copo Medidor Temperado à Prova de Explosão: Resistente a altas temperaturas e corrosão, ideal para armazenar diversos tipos de óleo usado. O design graduado de 10L permite que a equipe de manutenção observe facilmente a qualidade do óleo e meça com precisão o volume;
- Reservatório: O tanque de aproximadamente 70 litros tem grande capacidade para armazenar óleo usado, reduzindo a necessidade de esvaziamento frequente e aumentando a eficiência do trabalho;
- Estrutura de 1,5mm: Garante desempenho à prova de vazamentos e derramamentos, proporcionando segurança durante a operação;
- Bandeja coletora de óleo: Com 400mm de diâmetro e capacidade de 20 litros, oferece uma área espaçosa para coleta de óleo, facilitando a operação;
- Altura Ajustável: Possui uma estrutura com haste de elevação ajustável de altura, com um ajuste de até 1,5 metros, permitindo flexibilidade na altura conforme a necessidade;
- Rodízios Giratórios 360°: Equipado com rodízios giratórios 360° para facilitar a mobilidade, e os rodízios possuem mecanismo de travamento para maior capacidade de carga
Principais Vantagens:
- Extração a vácuo;
- Reservatório de 70 litros;
- Copo medidor para visualização da qualidade do óleo.
Aplicações:
- Oficinas mecânicas de motos, veículos leves e pesados;
- Concessionárias e centros automotivos;
- Empresas de Frotas e Transporte;
- Locadoras de Veículos.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0715939070 |
| Garantia | 3 Meses |
| Pressão de descarga de Óleo | 0.6 - 0.8 bar |
| Ajuste de Altura | De 1300 mm até 1500 mm |
| Quantidade de Mangueiras | 5 PCS |
| Capacidade do Reservatório | 70L (18.5 gal) |
| Diâmetro do Funil | 400 mm |
| Temperatura de Operação | 40 - 60°C |
| Capacidade do Copo Medidor | 10L (2.6 gal) |
| Capacidade da Bandeja | 20L (5.3 gal) |
| Consumo de Ar | 150 L/Min |
| Pressão de Entrada | 6 - 8 bar |
| Código de barras | 4099618985386 |
| Ficha Técnica | Download |