| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Dispositivo eletrônico de medição que utiliza um feixe laser para calcular distâncias com alta precisão e sem contato físico. É ideal para realizar medições em espaços de difícil acesso, pois permite que as medições sejam feitas sem a necessidade de escadas ou andaimes, reduzindo o risco de acidentes.
Características:
- Faixa de trabalho: 50m;
- Precisão: +-2,0mm;
- Medição de distância única (simples);
- Medição de distância continua (em movimento);
- Medição de área (m²);
- Medição de volume;
- Medicão de hipotenusa;
- Adição e substração;
- Nível de bolha embutido;
- Auto calibração;
- Funcão memória;
- Baterias: 2 pilhas AAA.
Principais Vantagens:
- Equipamento portátil ;
- Simples, intuitivo, rápido e prático;
- Alta precisão;
- Prático para trabalhos em campo;
- Autocalibração;
- Medição em segundos;
- Ponteiro laser;
- Alerta sonoro;
- Desligamento automático;
- Visor com iluminação;
- Registro de dados;
- Resistente a impactos e quedas.
Aplicações:
- Adequado para ambientes internos e externos;
- Arquitetura e design de interiores; Reforma; Construção civil;
- Levantamentos topográficos rápidos;
- Inspeção predial;
- Instalações elétricas e hidráulicas;
- Supervisão e auditorias técnicas;
- Montagem de móveis e estruturas.
Importante:
- Leia o manual de instruções;
- O manual contém detalhes sobre o uso, a operação e a manutenção do equipamento. Não utilize o equipamento sem antes ler o manual de instruções e seguir as instruções;
- Ao utilizar o equipamento, siga as precauções básicas de segurança para evitar acidentes.
Dispositivo eletrônico de medição que utiliza um feixe laser para calcular distâncias com alta precisão e sem contato físico. É ideal para realizar medições em espaços de difícil acesso, pois permite que as medições sejam feitas sem a necessidade de escadas ou andaimes, reduzindo o risco de acidentes.
Características:
- Faixa de trabalho: 50m;
- Precisão: +-2,0mm;
- Medição de distância única (simples);
- Medição de distância continua (em movimento);
- Medição de área (m²);
- Medição de volume;
- Medicão de hipotenusa;
- Adição e substração;
- Nível de bolha embutido;
- Auto calibração;
- Funcão memória;
- Baterias: 2 pilhas AAA.
Principais Vantagens:
- Equipamento portátil ;
- Simples, intuitivo, rápido e prático;
- Alta precisão;
- Prático para trabalhos em campo;
- Autocalibração;
- Medição em segundos;
- Ponteiro laser;
- Alerta sonoro;
- Desligamento automático;
- Visor com iluminação;
- Registro de dados;
- Resistente a impactos e quedas.
Aplicações:
- Adequado para ambientes internos e externos;
- Arquitetura e design de interiores; Reforma; Construção civil;
- Levantamentos topográficos rápidos;
- Inspeção predial;
- Instalações elétricas e hidráulicas;
- Supervisão e auditorias técnicas;
- Montagem de móveis e estruturas.
Importante:
- Leia o manual de instruções;
- O manual contém detalhes sobre o uso, a operação e a manutenção do equipamento. Não utilize o equipamento sem antes ler o manual de instruções e seguir as instruções;
- Ao utilizar o equipamento, siga as precauções básicas de segurança para evitar acidentes.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 5709300842 |
| Garantia | 3 Meses |
| Faixa de Trabalho | 50 m |
| Apagar Automático da Tela | 150s |
| Paquete | 1 Medidor de distância laser, 2 Pilas AAA, 1 Manual de usuário, 1 Bolsa portátil, 1 Alça de mão, 1 Caixa |
| Função de Medição de Volume | Sim |
| Função de Medição Contínua | Sim |
| Armazenamento Máximo | 99 medições |
| Tipo de Laser | 635nm, <1mW |
| Temperatura de Armazenagem | -20°C a 40°C |
| Apagar Automático do Laser | 20s |
| Valor | Sim (Mín/Máx) |
| Dimensões | 112×50×25 mm |
| Som | Sim (das teclas) |
| Unidades de Medida | metros/pulg/pies |
| Precisão | ±2 mm |
| Pilha | 1.5V 2*AAA |
| Função de Medição de Área | Sim |
| Função Soma e Subtração | Sim |
| Peso | 110 g |
| Iluminação | Sim (na tela) |
| Classe do Laser | II |
| Código de barras | 4099618870569 |
| Ficha Técnica | Download |