FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2609 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893251001 Copiado!

    P10 Polimento Corte Agressivo 250 g - Wurth - 0893251001 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    P10 é um Polidor de Corte utilizado para a remoção rápida de marcas de lixamento (até grão P1500), riscos profundos e imperfeições na pintura. Desenvolvido para nivelar superfícies repintadas ou desgastadas, oferece alto poder de corte com mínima formação de poeira. Sua fórmula à base de água, livre de silicone, proporciona segurança no uso em repinturas e excelente rendimento. Recomendado para uso com boinas de lã ou espuma agressiva, é a primeira etapa no processo profissional de polimento automotivo.

    Características:

    - Remove marcas de lixamento até P1500;
    - Elimina riscos profundos e imperfeições na pintura;
    - Alto poder de corte;
    - Mínima formação de poeira;
    - Fórmula à base de água;
    - Livre de silicone;
    - Excelente rendimento;
    - Indicado para uso com boinas de lã ou espuma agressiva.

    Aplicações:

    - Uso profissional em oficinas automotivas, funilarias e setores industriais;
    - Indicado para vernizes duros e resistentes a riscos e vernizes cerâmicos;
    - Correção de vernizes recém-pintados;
    - Restauração de vernizes envelhecidos;
    - Nivelamento de superfícies repintadas ou desgastadas.

    Principais Vantagens:

    - Alto poder de corte;
    - Remove marcas de lixamento P1500;
    - Excelente rendimento;
    - Baixa formação de pó durante o polimento;
    - Pode ser utilizado em vernizes novos e envelhecidos;
    - Livre de silicones.

    Modo de Usar:

    - Para vernizes duros e resistenes a arranhões, use Boina para Polimento Corte Agressivo ou uma Boina Dupla Face de Lã Wurth;
    - Recomenda-se limpar a superfície antes de aplicar o produto;
    - Aplique uma pequena quantidade de polidor na superfície a ser polida;
    - Caso a boina de polimento seja nova, é recomendável aplicar o composto de polimento na boina e poli-la antes;
    - Recomenda-se usar uma politriz em uma velocidade ideal de 1200 a 1600 rpm (rotações por minuto) com pressão leve a média;
    - Faça o polimento até que todas as imperfeições sejam removidas;
    - Remova todos os resíduos com um pano de microfibra;
    - No caso de polimento de grandes áreas, trabalhe uma pequena área de cada vez.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893251001
    Densidade 1,23 g/cm³
    Cor Branco
    Grau de Brilho 06/10
    Conteúdo 250 g
    Grau de Corte 09/10
    Código de barras 4099618302640
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade