FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893251002 Copiado!

    P20 Polimento Anti-Holograma 250 g - Wurth - 0893251002 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O P20 é um polidor de Refino desenvolvido para eliminar marcas deixadas pelo corte inicial, como microrriscos e opacidades, proporcionando um acabamento uniforme e suave. Ideal para a segunda etapa do pollimento técnico, prepara a superfície para o brilho final. Sua fórmula balanceada garante fácil aplicação, baixo resíduo e ótimo rendimento. Pode ser utilizado com boinas de espuma média e é indicado para todos os tipos de pintura automotiva. Não contém silicone e é compatível com cabines de pintura.

    Características:

    - Remove microrriscos e marcas deixadas pelo corte inicial;
    - Elimina opacidades;
    - Proporciona acabamento uniforme e suave;
    - Fácil aplicação;
    - Baixo nível de resíduo;
    - Ótimo rendimento;
    - Livre de silicone;
    - Compatível com cabines de pintura;
    - Pode ser utilizado com boinas de espuma média.

    Principais Vantagens:

    - Remove microrriscos;
    - Prepara a pintura para a etapa de brilho final;
    - Baixo nível de resíduo;
    - Compatível com cabines de pintura;
    - Livre de silicones.

    Aplicações:

    - Segunda etapa do polimento técnico (fase de refino);
    - Preparação da superfícies para o brilho final;
    - Indicado para todos os tipos de pintura automotiva;
    - Uso profissional em processos de correção e detalhamento automotivo.

    Modo de Usar:

    - Para vernizes duros e resistenes a arranhões, use Boina para Polimento Corte Médio ou uma Boina Dupla Face de Lã Wurth;
    - Recomenda-se limpar a superfície antes de aplicar o produto;
    - Aplique uma pequena quantidade de polidor na superfície a ser polida;
    - Caso a boina de polimento seja nova, é recomendável aplicar o composto de polimento na boina e poli-la antes;
    - Recomenda-se usar uma politriz em um velocidade ideal de 1200 a 1600 rpm (rotações por minuto) com pressão leve a média;
    - Faça o polimento até que todas as imperfeições sejam removidas;
    - Remova todos os resíduos com um pano de microfibra;
    - No caso de polimento de grandes áreas, trabalhe uma pequena área de cada vez.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893251002
    Densidade 1,23 g/cm³
    Cor Branco
    Grau de Brilho 08/10
    Conteúdo 250 g
    Grau de Corte 08/10
    Código de barras 4099618302664
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade