FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893251003 Copiado!

    P30 Polimento Alto Brilho 250 g - Wurth - 0893251003 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O P30 é um produto para a etapa final no processo de polimento, proporcionando brilho intenso, acabamento espelhado e eliminação de hologramas. Remove defeitos causados por lixas de grão P2500 ou mais finos, incluindo defeitos causados por poeira ou panos ásperos. Especialmente eficaz em pinturas escuras, realça a profundidade da cor com alto nível de acabamento. Sua fórmula de alta lubricidade facilita a aplicação e remoção, garantindo um resultado profissional com mínimo esforço. Livre de silicone, é seguro para uso em oficinas de pintura e centros de detalhamento automotivo. Ideal para boinas de espuma macia.

    Características:

    - Proporciona brilho intenso e acabamento espelhado;
    - Remove marcas de lixamento até P2500 ou mais fino;
    - Remove marcas causadas por poeira ou panos inadequados;
    - Realça a profundidade da cor, especialmente em pinturas escuras;
    - Livre de silicones;
    - Fórmula de alta lubricidade;
    - Indicado para uso com boinas de espuma macia.

    Aplicações:

    - Etapa final do processo de polimento;
    - Refino e lustro para acabamento de alto brilho;
    - Indicado para todos os tipos de pintura automotiva;
    - Uso profissional em oficinas de pintura e centros de detalhamento.

    Principais Vantagens:

    - Gera brilho profundo e efeito espelhado;
    - Excelente acabamento final;
    - Baixo risco de marcas secundárias;
    - Complemento ideal após etapas de corte e refino.

    Modo de Usar:

    - Utilizar uma politriz rotativa de velocidade ajustável com Boina para Polimento Corte Leve;
    - Recomenda-se limpar a superfície antes de aplicar o produto, após 24h, se criará uma película protetora, portanto não se deve limpar com nenhum material abrasivo;
    - Aplicar uma pequena quantidade de polidor na superfície a ser polida;
    - Em caso da Boina de polimento seja nova, é recomendável aplicar o composto de polimento sobre a mesma e realizar um prévio polimento;
    - Iniciar o polimento na velocidade de 600 a 800 rpm (rotações por minuto) com pressão leve pressão, aumentar gradativamente a velocidade até o máximo de 2000 rpm;
    - Polir até eliminar todas as imperfeições;
    - Elimine todos os resíduos com um pano de microfibra;
    - No caso de polimento de grandes áreas, trabalhe uma pequena área de cada vez.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893251003
    Densidade 0,96 g/cm³
    Cor Branco
    Grau de Brilho 10/10
    Conteúdo 250 g
    Grau de Corte 04/10
    Código de barras 4099618302381
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade