FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: BLK1200 | *Pedido mínimo de R$ 1200.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893500250 Copiado!

    Polidor 3 em 1 250 g - Wurth - 0893500250 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O ONE STEP é um polidor universal de alto brilho para aplicação manual ou com politriz. Sua fórmula 3 em 1 proporciona polimento, brilho e proteção à superfície, eliminando arranhões, hologramas, manchas e marcas de chuva ácida, devolvendo a cor intensa com um acabamento suave e perfeito ao tato. É adequado para todos os vernizes utilizados no setor automotivo. Permite eliminar facilmente arranhões e marcas de lixamento com grão P2000 ou mais fino. A fórmula à base de água não resseca como outros compostos, não contém solventes nem silicones e quase não gera poeira durante o polimento, mantendo as boinas limpas por mais tempo. Seu desempenho é excelente em todos os revestimentos transparentes e acabamentos de pintura.

    Características:

    - Fórmula 3 em 1: polimento, brilho e proteção;
    - Remove arranhões, hologramas, manchas e marcas de chuva ácida;
    - Remove marcas de lixamento até P2000 ou mais fino;
    - Fórmula à base de água;
    - Livre de silicones e solventes;
    - Baixa geração de poeira;
    - Mantém as boinas limpas por mais tempo.

    Aplicações:

    - Polimento e proteção em uma única etapa;
    - Correção leve a moderada em pinturas automotivas;
    - Indicado para todos os vernizes do setor automotivo;
    - Uso profissional em oficinas e centros de detalhamento;
    - Ideal para manutenção e revitalização rápida da pintura.

    Principais Vantagens:

    - Otimiza o tempo de trabalho ao realizar corte leve, brilho e proteção em uma única etapa;
    - Alto brilho com acabamento uniforme;
    - Baixo nível de poeira durante o uso;
    - Ótimo custo-benefício.

    Modo de Usar:

    - Para vernizes duros e resistentes a arranhões, utilizar a Boina de Espuma para Polimento Densidade Alta ou a Boina de Espuma para Polimento Densidade Média;
    - Recomenda-se limpar a superfície antes de aplicar o produto;
    - Aplicar uma pequena quantidade de produto sobre a superfície a ser polida;
    - Utilizar uma politriz rotativa a uma velocidade de 1200 a 1600 rpm (rotações por minuto) com uma pressão leve a média;
    - Para acabamento, utilizar a Boina de Espuma para Polimento Densidade Baixa a uma velocidade de 800 a 1200 rpm com uma pressão leve;
    - Polir até eliminar todas as imperfeições da superfície;
    - Retirar os resíduos com um pano de microfibra.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893500250
    Densidade 1,09 g/cm³
    Cor Branco
    Grau de Brilho 09/10
    Conteúdo 250 g
    Grau de Corte 06/10
    Código de barras 4099618302701
    Aplicação

    Universal

    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade