FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2609 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0689380256 Copiado!

    Escova de Vedação Encaixe Preto 7,5 x 6mm - 50M - Wurth - 0689380256 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Escova de vedação para perfis de alumínio e PVC, tanto em portas como janelas. Indicado para isolação, de forma a evitar a passagem de luz, correntes de ar, poeira ou outros tipos de contaminantes que possam vir do exterior para o interior através de frestas existentes. A pelúcia é inserida no interior do perfil de alumínio da janela/porta, atuando como um isolante.

    Características:

    - Disponível nas cores cinza e preta;
    - Cerdas em tecido que se movem independentes umas das outras, garantindo o isolamento hermético, mesmo que em superfícies irregulares. São sujeitas a processos de texturização e tratamentos térmicos, que lhes confere elevadas propriedades de resistência e permite manter seu formato original por mais tempo;
    - Os filamentos (cerdas) são unidos por fita de polipropileno que proporciona flexibilidade adequada e elevada durabilidade. O material da fita previne ainda a formação de bolor além de não ser corrosivo;
    - A escova de vedação é revestida em silicone de modo a repelir a água e garantir a resistência aos raios UV.

    Aplicações:

    - Perfis de alumínio e PVC em portas e janelas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0689380256
    Garantia 3 Meses
    Cor Preto
    Altura 6mm (H)
    Tamanho 1 Rolo de 50M
    Largura 7,5mm (W)
    Sistema Encaixe
    Código de barras 4099618267789
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade