| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Escova de vedação para perfis de alumínio e PVC, tanto em portas como janelas. Indicado para isolação, de forma a evitar a passagem de luz, correntes de ar, poeira ou outros tipos de contaminantes que possam vir do exterior para o interior através de frestas existentes. A pelúcia é inserida no interior do perfil de alumínio da janela/porta, atuando como um isolante.
Características:
- Disponível nas cores cinza e preta;
- Cerdas em tecido que se movem independentes umas das outras, garantindo o isolamento hermético, mesmo que em superfícies irregulares. São sujeitas a processos de texturização e tratamentos térmicos, que lhes confere elevadas propriedades de resistência e permite manter seu formato original por mais tempo;
- Os filamentos (cerdas) são unidos por fita de polipropileno que proporciona flexibilidade adequada e elevada durabilidade. O material da fita previne ainda a formação de bolor além de não ser corrosivo;
- A escova de vedação é revestida em silicone de modo a repelir a água e garantir a resistência aos raios UV.
Aplicações:
- Perfis de alumínio e PVC em portas e janelas.
Escova de vedação para perfis de alumínio e PVC, tanto em portas como janelas. Indicado para isolação, de forma a evitar a passagem de luz, correntes de ar, poeira ou outros tipos de contaminantes que possam vir do exterior para o interior através de frestas existentes. A pelúcia é inserida no interior do perfil de alumínio da janela/porta, atuando como um isolante.
Características:
- Disponível nas cores cinza e preta;
- Cerdas em tecido que se movem independentes umas das outras, garantindo o isolamento hermético, mesmo que em superfícies irregulares. São sujeitas a processos de texturização e tratamentos térmicos, que lhes confere elevadas propriedades de resistência e permite manter seu formato original por mais tempo;
- Os filamentos (cerdas) são unidos por fita de polipropileno que proporciona flexibilidade adequada e elevada durabilidade. O material da fita previne ainda a formação de bolor além de não ser corrosivo;
- A escova de vedação é revestida em silicone de modo a repelir a água e garantir a resistência aos raios UV.
Aplicações:
- Perfis de alumínio e PVC em portas e janelas.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0689380255 |
| Garantia | 3 Meses |
| Cor | Preto |
| Altura | 10mm (H) |
| Tamanho | 1 Rolo de 50M |
| Largura | 5mm (W) |
| Sistema | Encaixe |
| Código de barras | 4099618267758 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |