Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892300162 Copiado!

    Silicone Acético NSF 280mL - Wurth - 0892300162 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Selante de silicone monocomponente de cura acética, que cura à temperatura ambiente por meio da umidade do ar, formando um elastômero de silicone permanentemente flexível e durável, com certificação NSF P1. Desenvolvido especificamente para vedação em áreas de processamento de alimentos onde não há contato direto com o produto final. Apresenta excelente aderência a superfícies não porosas, garantindo vedação confiável em ambientes industriais e sanitários.

    Características:

    - Sistema de cura: Acetóxi ;
    - Resistência térmica: -40°C a +180°C ;
    - Fácil aplicação, com boa extrusão em temperaturas entre +5 °C e +40 °C ;
    - Excelente aderência a vidro, superfícies vitrificadas, cerâmica, azulejos e alguns plásticos ;
    - Cura rápida, com formação rápida de película.

    Principais Vantagens:

    - Formulação 100% silicone;
    - Certificado NSF ANSI 51 para contato com alimentos;
    - Atende às normas FDA 21 CFR 177.1210 e 177.2600;
    - Não escorre, ideal para aplicação vertical;
    - Baixa contração volumétrica durante o processo de curado.

    Aplicações:

    - Vedação de juntas em áreas de processamento de alimentos e farmacêuticas;
    - Selagem de câmaras frigoríficas, balcões refrigerados e cozinhas industriais;
    - Selagem em equipamentos e superfícies de processamento de alimentos;
    - Vedação em silos, tanques e recipientes de armazenamento.

    Modo de Usar:

    - Limpeza: As superfícies devem estar secas e limpas (isentas de poeira e óleos). Utilize álcool isopropílico para limpeza se necessário;
    - Preparação: Delimite a área com fita crepe para um acabamento melhor. Corte o bico do aplicador em um ângulo de 45°;
    - Aplicação: Aplique o selante de forma contínua. Acabamento: Caso necessário, realize o acabamento da junta utilizando uma espátula ou ferramenta adequada levemente umedecida em solução de água e sabão neutro. O procedimento deve ser concluído antes do tempo de formação de pele.

    Restrições de Uso:

    - Não indicado para vedações estruturais;
    - Não pode ser pintado;
    - Não utilizar em metais corrosíveis: evitar contato com chumbo, cobre, latão ou zinco;
    - Não utilizar em substratos alcalinos ou porosos ;
    - Evitar contato com elastômeros: materiais como EPDM, Neoprene e Butil podem causar descoloração ou perda de adesão;
    - Não deve ser utilizado em aplicações de vidro insulado.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892300162
    Tempo de Formação de Película 15 min (23 °C / 50 % U.R.)
    Densidade 1.03 g/cm³ (a 23°C)
    Módulos 0,37 N/mm² (a 100 % de alongamento)
    Resistência à Tração 0,60 N/mm²
    Conteúdo 280mL
    Taxa de Extrusão 450 g/min (fluxo de massa) – 6 bar / 23 °C
    Dureza Shore 20
    Resistência ao Rasgo 4,2 N/mm
    Alongamento à Ruptura 250%
    Código de barras 4068362069949
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade