Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5584881007 Copiado!

    Carro Standard 8.8 - 7 Gavetas - Wurth - 5584881007 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Carro para acomodação e organização das ferramentas no ambiente de trabalho. Com capacidade carga de até 300 kg, possui superfície reforçada em EVA. para manuseio de ferramentas e materiais. Possui design customizável, permitindo várias configurações de organização. Seu painel lateral em tela permite a fixação de diversas ferramentas e acessórios.

    Características:

    - Fabricado em chapa de aço carbono de 0,7 mm e pintura eletrostática na cor vermelha;
    - Superfície de trabalho com EVA;
    - Alça de aço lateral para fácil manuseio;
    - Corrediças telescópicas com 45 mm de altura para abertura suave das gavetas;
    - Rodízios fabricados em PVC reforçado, sendo 2 rodízios giratórios com sistema de travamento e 2 rodízios fixos para movimentação suave;
    - Fechadura única para todas as gavetas;
    - Sistema de intertravamento impede o tombamento acidental, permitindo que apenas uma gaveta seja aberta por vez. O sitstema de travamento interno protege asnferramentas e as corrediças, garantindo que as gavetas permaneçam fechadas quando não estiverem em uso;
    - Painel lateral para fixação de suportes, ganchos e bandejas;
    - 7 gavetas para armazenamento e organização, sendo: ;
    - 5 gavetas com 75 mm de profundidade;
    - 2 gavetas com 154 mm de profundidade;
    - Capacidade de carga de até 30 kg por gaveta.

    Principais Vantagens:

    - Organização das ferramentas ;
    - Fácil movimentação;
    - Corrediças reforçadas de 45 mm de altura;
    - Painel lateral amplo para fixação de suportes.

    Aplicações:

    - Oficinas mecânicas (leves e pesados), manutenção industrial, serralherias e marcenarias.

    Importante:

    - Produto não acompanha EVA ou ferramentas dentro das gavetas. Restrições de Uso ;
    - Nunca exceda o limite de carga para o Carro de Ferramentas ;
    - Nunca exceda o limite de carga para cada gaveta do Carro de Ferramentas ;
    - Não golpeie o Carro para ferramentas;
    - Não exponha / armazene o Carro para ferramentas em ambientes ácidos, úmidos ou salinos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5584881007
    Garantia 3 Meses
    Capacidade de Carga Total 300 kg
    Medidas 1000 x 840 x 525
    Peso 52,5kg
    Espessura 0,7 mm (da chaparia)
    Capacidade de Carga por Gaveta 30 kg
    Dimensões 840 x 525 x 1000 mm com rodízios e alça (C x L x A) / 673 x 465 x 75 mm de 5 gavetas ( C x L x A) / 673 x 465 x 154 mm de 2 gavetas (C x L x A) / 5" x 2"do rodízio
    Código de barras 4099618701061
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade