Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2607 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2607 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2607 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0965241008 Copiado!

    Jogo Eva - Soquetes Bits Diversos - Wurth - 0965241008 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Bits de encaixe sextavado de 1/4", comprimento 35 mm e com pontas PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5,5, SL6,5, SL8, H4, H5
    Soquetes de comprimento 75 mm, encaixe quadrado de 1/2" pontas H6, H7, H8, H10, H12, H14, TX25, TX27, TX30, TX40
    Marca Wurth
    Código do Produto 0965241008
    Garantia 3 Meses
    Composição 22 Peças
    Características Gaveta do Carro de Ferramentas Plus 8.4
    Código de barras 4068362003493
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade