| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Bits de encaixe sextavados de 5/16", comprimento 75 mm com pontas, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, TX20, TX25, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, M5,M6, M8, M10, M12
Bits de encaixe sextavado de 1/4", comprimento 50 mm com pontas PH1, PH2, PH3, H3, H4, H5, H6
Bits de encaixe sextavado de 1/4", comprimento 75 mm ecom pontas SL4, SL5,5, SL6,5, SL8
Bits de encaixe sextavado de 1/4", comprimento 35 mm
e com pontas SL3, SL4, SL5,5, SL6,5, SL8, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, M4, M5, M6, TX6, TX7, TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, X30, TX40, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40, H3, H4, H5, H6, M5, M6, M8, M10, M12
Bits de encaixe sextavado de 1/4", comprimento 50 mm com pontas PH1, PH2, PH3, H3, H4, H5, H6
Bits de encaixe sextavado de 1/4", comprimento 75 mm ecom pontas SL4, SL5,5, SL6,5, SL8
Bits de encaixe sextavado de 1/4", comprimento 35 mm
e com pontas SL3, SL4, SL5,5, SL6,5, SL8, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, M4, M5, M6, TX6, TX7, TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, X30, TX40, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40, H3, H4, H5, H6, M5, M6, M8, M10, M12
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0965441013 |
| Garantia | 3 Meses |
| Composição | 74 Peças |
| Características | Gaveta do Carro de Ferramentas Plus 8.4 |
| Código de barras | 4068362003479 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |