| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Soquetes de 35 mm, encaixe quadrado de 3/8" ponta estriada tamanhos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
Extensão 3/8" x 50
Extensão 3/8" x 75
Extensão 3/8" x 125
Chave Catraca 3/8"
Junta Universal 3/8"
Extensão 3/8" x 50
Extensão 3/8" x 75
Extensão 3/8" x 125
Chave Catraca 3/8"
Junta Universal 3/8"
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0965241002 |
| Garantia | 3 Meses |
| Características | Gaveta do Carro de Ferramentas Plus 8.4 |
| Composição | 17 Peças |
| Código de barras | 4099618981517 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |