| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Soquetes longos de encaixe quadrado de 1/4" com ponta estriada de tamanhos 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Soquetes longos de encaixe quadrado de 3/8" com ponta estriada de tamanhos 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19 mm
Soquetes longos de encaixe quadrado de 1/2" com ponta estriada de tamanhos 19, 21, 22 mm
Adaptadores medidas 1/4" X 3/8" , 3/8" X 1/2" e 1/2" X 3/8"
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0965341001 |
| Garantia | 3 Meses |
| Características | Gaveta do Carro de Ferramentas Plus 8.4 |
| Composição | 28 Peças |
| Código de barras | 4099618981548 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |