Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2607 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2607 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2607 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5702901043 Copiado!

    Carregador para Ferramentas à Bateria 20V - Wurth - 5702901043 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Os carregadores de baterias de 12 V e 20 V são projetados para o carregamento rápido, seguro e eficiente de todas as baterias Wurth compatíveis (Cada tensão tem seu carregador próprio). Equipados com tecnologia de carregamento inteligente, eles maximizam a vida útil da bateria, proporcionando uma operação fácil de usar.

    Características:

    - Tecnologia de carregamento inteligente: Ajusta automaticamente a corrente para carregar as baterias de forma eficiente, sem sobrecarregá-las;
    - Indicadores de LED: Exibem o status do carregamento (carregando, totalmente carregado, erro);
    - Proteção térmica: Impede o superaquecimento durante o carregamento;
    - Proteção contra sobrecorrente e curto-circuito: Garante a operação segura tanto da bateria quanto do usuário;
    - Compacto e leve: Fácil de transportar e armazenar, adequado para uso em canteiros de obras ou em casa.

    Principais Vantagens:

    - Tecnologia de carregamento inteligente ;
    - Proteção Térmica;
    - Proteção contra sobrecorrente.

    Restrições de Uso:

    - Siga o manual do usuário para todas as instruções de segurança, carregamento e operação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5702901043
    Garantia 12 Meses
    Tensão da Bateria 20 V
    Peso 0,600 kg
    Tensão de Entrada 100-240V
    Frequência 50Hz/60Hz
    Capacidade 4 A
    Código de barras 4068362181047
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade