Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5702801083 Copiado!

    Baterias de Íons de Lítio para Ferramentas à Bateria 20V 8Ah - Wurth - 5702801083 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A série de baterias de íons de lítio Wurth oferece potência consistente, tempo de operação prolongado e longa vida útil para ferramentas a bateria profissionais. Projetadas com tecnologia de proteção inteligente, essas baterias garantem desempenho confiável em ambientes exigentes. Compatíveis exclusivamente com a nova linha de ferramentas a bateria WURTH , fornecem potência estável para aplicações de perfuração, esmerilhamento, fixação e corte.

    Características:

    - Tecnologia avançada de íons de lítio: Fornece energia consistente sem efeito memória;
    - Estrutura robusta: Carcaça plástica durável de alta resistência;
    - Proteção inteligente das células: Realiza o controle de dos ciclos de carga e descarga, protegendo contra sobrecorrente, sobretensão e sobretemperatura;
    - Design otimizado: Compacto e leve para maior equilíbrio e conforto;
    - Controle de temperatura: Garante a troca de calor estável mesmo em condições extremas;
    - Encaixe universal: Compatível com todas as ferramentas Wurth de tensão correspondente;
    - Indicador do nível de carga: Visualização rápida do nível de carga.

    Principais Vantagens:

    - Sem efeito memória;
    - Proteção inteligente contra sobrecarga;
    - Controle de temperatura;
    - Encaixe uiniversal.

    Restrições de Uso:

    - Siga o manual do usuário para todas as instruções de segurança, carregamento e operação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5702801083
    Garantia 12 Meses
    Peso 1,060 kg
    Tensão 20V
    Capacidade 8Ah
    Código de barras 4068362180996
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade