FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: BLK1200 | *Pedido mínimo de R$ 1200.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5702522211 Copiado!

    Kit Martelete Perfurador Rompedor 2,8J + Maleta, 1 Ferramenta, 1 Bateria 20V/5Ah, Carregador 20V/5Ah - Wurth - 5702522211 - Kit

    (1)
    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Martelete Perfurador Rompedor foi desenvolvido para perfuração e remoção em concreto e alvenaria, oferecendo alto desempenho e confiabilidade para uso profissional contínuo. Equipado com motor sem escovas (Brushless), proporciona maior eficiência energética, menor aquecimento e vida útil superior, garantindo desempenho constante mesmo sob carga elevada. Com energia de impacto de 2,8 J, entrega perfurações rápidas e precisas, mantendo equilíbrio entre potência e controle. Projetado para ambientes exigentes da construção civil, onde robustez e durabilidade são essenciais.

    Características:

    - Motor Brushless de alto rendimento;
    - 3 Modos de operação: Perfuração, Perfuração com impacto e rompimento leve;
    - Ajuste da posição do cinzel;
    - Mandril de encaixe rápido Plus;
    - Operação fácil de avanço e reversão em um único interruptor;
    - LED integrado para iluminação em locais de baixa luminosidade;
    - Alça auxiliar para minimizar reações e para melhor posicionamento da ferramenta;
    - Sistema de G-Tec Active* garante maior segurança durante a operação.

    Principais Vantagens:

    - 3 modos de operação;
    - Motor sem escovas;
    - Sistema de ajuste da posição do cinzel;
    - Proteção contra sobrecarga.

    Restrições de Uso:

    - Não utilize em aço temperado ou vergalhões estruturais sem brocas apropriadas;
    - Não opere continuamente sob carga pesada por períodos prolongados permita pausas para resfriamento;
    - Não utilize a ferramenta se estiver danificada, superaquecida ou emitindo ruídos incomuns;
    - Utilize somente brocas e cinzéis compatíveis com o sistema de troca rápida;
    - Não opere ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos, gases ou poeira inflamáveis;
    - Não exponha a ferramentas à chuva ou umidade;
    - A entrada de água em uma ferramenta elétrica aumenta o risco de choque elétrico ;
    - Se a ferramenta superaquecer, ajuste a velocidade para o máximo e deixe-a funcionando sem carga por 2 a 3 minutos para resfriar o motor. Sempre use brocas de qualidade e em boas condições;
    - Se possível, faça um furo piloto antes de criar um furo de diâmetro maior;
    - Ao usar o equipamento, se a broca ou o cinzel emperrar, evite usar força excessiva para sacudir ou girar a máquina, isso pode causar danos mecânicos desnecessários.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5702522211
    Garantia 12 Meses
    Diâmetro de Perfuração Aço - 13 mm / Madeira - 28 mm / Concreto - 26 mm
    Número de Impactos De 0 até 5800 ipm
    Energia de Impacto 2,8 J
    Peso 2,6kg
    Tensão 20V
    Mandril Encaixe Rápido Plus
    Rotação sem Carga De 0 até 1300 rpm
    Composição Kit com maleta + 1 Ferramenta + 1 Bateria 20 V / 5 Ah + Carregador 20 V / 5 Ah
    Código de barras 4068362192227
    Aplicação

    Universal

    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    5,0
    (1 Avaliação do Produto)
    Kit martelete

    Ótimo

    Carlinhos R de Lima 08/05/2026

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade