Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2607 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2607 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2607 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5702519011 Copiado!

    Kit Esmerilhadeira à Bateria 115mm 20V com Maleta, 1 Ferramenta, 1 Bateria 20V/5Ah, 1 Carregador 4Ah - Wurth - 5702519011 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Projetada para corte e desbaste de alta precisão em metais, pedras e alvenaria, a esmerilhadeira a bateria 115 mm combina potência, mobilidade e segurança em um design compacto e ergonômico. Seu formato leve garante maior controle durante o uso e reduz a fadiga do operador, mesmo em aplicações prolongadas. Equipada com motor sem escovas (Brushless) garantindo maior tempo de operação e vida útil superior da ferramenta. Com três níveis de velocidade e sistemas de segurança integrados, entrega desempenho versátil para diferentes aplicações, sem comprometer a proteção do usuário.

    Características:

    - Sistema Soft Start: Partida lenta para garantir a máxima segurança do usuário ao iniciar o trabalho;
    - Anti-restart: Sistema eletrônico de segurança que impede a ferramenta ligar automaticamente após a troca ou descarga da bateria, mesmo que o interruptor esteja na posição “ligado”. A ferramenta não reinicia sozinha. É necessário desligar e ligar novamente o interruptor;
    - Grade removível à prova de poeira: Protege os componentes internos contra detritos e impurezas, prolongando a vida útil da ferramenta e mantendo alto desempenho;
    - Ajuste rápido de proteção: Permite reposicionar a capa de proteção do disco de forma prática e rápida, oferecendo mais flexibilidade e segurança em diferentes aplicações;
    - Empunhadura ergonômica e design: Corpo compacto que proporciona conforto, equilíbrio e controle superior, mesmo em usos prolongados;
    - 3 níveis de velocidade selecionáveis (até 9.500 rpm): Ajuste ideal da rotação conforme a aplicação e o material, garantindo mais precisão, eficiência e acabamento profissional;
    - Bateria 20 V e carregador inclusos: Acompanha 1 bateria de alto desempenho e 1 carregador, entregando autonomia, praticidade e mobilidade total para o dia a dia profissional.

    Principais Vantagens:

    - 3 velocidades (até 9500 rpm);
    - Motor sem escovas;
    - Potencia de 1000 W ;
    - Soft Start - arranque lento;
    - Anti Restart - proteção contra religamento automático.

    Aplicações:

    - Corte e desbaste de metal, concreto e alvenaria;
    - Preparação de superfícies, rebarbação e acabamento de bordas em peças de metal ou alvenaria;
    - Execução de tarefas de manutenção e fabricação em oficinas que exigem corte ou desbaste preciso;
    - Ideal para tarefas automotivas, como corte de escapamentos, recorte de painéis, remoção de ferrugem e preparação de soldas.

    Modo de Usar:

    - Comece sem carga para permitir que o disco atinja a velocidade máxima antes de iniciar o trabalho;
    - Não force o disco, reduzir a velocidade do disco aumenta o tempo de trabalho, mas evita danos;
    - Mantenha um ângulo de 15 a 30° entre o disco e a peça de trabalho. Ângulos maiores podem danificar a superfície ou criar saliências. Mova a esmerilhadeira para frente e para trás para um acabamento uniforme;
    - A direção de corte é importante: ao usar um disco de corte, utilize apenas no sentido oposto à rotação do disco;
    - Alterar o ângulo ou cortar no sentido da rotação pode travar o disco ou quebrá-lo, além de lesões ao usuário;
    - Para obter melhores resultados, use discos diamantados para materiais mais duros;
    - Os discos diamantados aquecem durante o corte;
    - Se faíscas aparecerem ao redor do disco, pare e deixe-o esfriar em velocidade sem carga por 2 a 3 minutos;
    - Prenda a peça de trabalho firmemente ou use um grampo para evitar movimentos durante o corte.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5702519011
    Garantia 12 Meses
    Peso 1,2kg
    Rotação sem Carga Velocidade 1 - De 0 a 1800 rpm / Velocidade 2 - De 0 a 2400 rpm / Velocidade 3 - De 0 a 9500 rpm
    Tensão 20V
    Tamanho do Disco 115 mm / 4.1/2"
    Potência de Entrada 1000W
    Composição Kit com Maleta + 1 Ferramenta + 1 Bateria 20 V / 5 Ah + 1 Carregador 4 Ah
    Tamanho do Eixo M14
    Código de barras 4068362196553
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade