| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Chave de impacto a bateria com alto desempenho, projetada para tarefas de aperto e desaperto de parafusos até M30. Possui motor sem escovas (Brushless) para maior eficiência e durabilidade. Possui excelente equilíbrio entre potência e controle em uma estrutura robusta, tornando-a perfeita para aplicações automotivas, de carga, montagem estrutural e manutenção pesada.
Características:
- Design compacto, maior tempo de trabalho, com menor desgaste do motor proporcionando maior tempo de operação, funcionamento confiável e eficiente;
- Alto desempenho de torque: Oferece alto torque para aperto e desaperto, assegurando eficiência e confiabilidade em operações de fixação severas;
- Sistema Torque Surge: Sistema de controle do motor que libera o torque em impactos rápidos e controlados. A ferramenta não perde força nos momentos mais críticos do aperto, oferecendo maior eficiência, melhor controle e desempenho consistente mesmo em aplicações exigentes;
- Construção robusta: Carcaça reforçada e engrenagens de alta resistência garantem confiabilidade de longa duração;
- A luz LED integrada, melhora a visibilidade em áreas escuras ou de baixa luminosidade, aumentando a precisão e segurança no trabalho;
- Encaixe para soquetes, extensões e adaptadores de 3/4”;
- 4 modos de operação: Três velocidades + configuração de parada automática (*Auto-Stop) fornece a quantidade certa de potência para diversas tarefas de aperto;
- Maletas com sistema de encaixe que permite empilhar uma sobre a outra de forma organizada. Fechos com travas metálicas.
Principais Vantagens:
- Maior eficiência, alto torque combinado com alta velocidade;
- Motor sem escovas;
- 4 modos de operação.
Aplicações:
- Aperto e remoção de parafusos e porcas de alta resistência em aplicações automotivas, equipamentos e máquinas;
- Montagem de estruturas de construção pesada;
- Execução de manutenção e reparos que exigem alto torque;
- Manuseio de parafusos padrão e de alta resistência em conjuntos de montagens mecânicas.
Restrições de Uso:
- A temperatura de operação da ferramenta e da bateria é de -20°C a +60°C;
- Não exponha ferramentas à chuva ou umidade;
- A entrada de água em uma ferramenta elétrica aumentará o risco de choque elétrico;
- Não opere a ferramenta em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos, gases ou poeira inflamáveis;
- Evite apertar demais os parafusos para evitar danos aos parafusos e ao equipamento.
Chave de impacto a bateria com alto desempenho, projetada para tarefas de aperto e desaperto de parafusos até M30. Possui motor sem escovas (Brushless) para maior eficiência e durabilidade. Possui excelente equilíbrio entre potência e controle em uma estrutura robusta, tornando-a perfeita para aplicações automotivas, de carga, montagem estrutural e manutenção pesada.
Características:
- Design compacto, maior tempo de trabalho, com menor desgaste do motor proporcionando maior tempo de operação, funcionamento confiável e eficiente;
- Alto desempenho de torque: Oferece alto torque para aperto e desaperto, assegurando eficiência e confiabilidade em operações de fixação severas;
- Sistema Torque Surge: Sistema de controle do motor que libera o torque em impactos rápidos e controlados. A ferramenta não perde força nos momentos mais críticos do aperto, oferecendo maior eficiência, melhor controle e desempenho consistente mesmo em aplicações exigentes;
- Construção robusta: Carcaça reforçada e engrenagens de alta resistência garantem confiabilidade de longa duração;
- A luz LED integrada, melhora a visibilidade em áreas escuras ou de baixa luminosidade, aumentando a precisão e segurança no trabalho;
- Encaixe para soquetes, extensões e adaptadores de 3/4”;
- 4 modos de operação: Três velocidades + configuração de parada automática (*Auto-Stop) fornece a quantidade certa de potência para diversas tarefas de aperto;
- Maletas com sistema de encaixe que permite empilhar uma sobre a outra de forma organizada. Fechos com travas metálicas.
Principais Vantagens:
- Maior eficiência, alto torque combinado com alta velocidade;
- Motor sem escovas;
- 4 modos de operação.
Aplicações:
- Aperto e remoção de parafusos e porcas de alta resistência em aplicações automotivas, equipamentos e máquinas;
- Montagem de estruturas de construção pesada;
- Execução de manutenção e reparos que exigem alto torque;
- Manuseio de parafusos padrão e de alta resistência em conjuntos de montagens mecânicas.
Restrições de Uso:
- A temperatura de operação da ferramenta e da bateria é de -20°C a +60°C;
- Não exponha ferramentas à chuva ou umidade;
- A entrada de água em uma ferramenta elétrica aumentará o risco de choque elétrico;
- Não opere a ferramenta em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos, gases ou poeira inflamáveis;
- Evite apertar demais os parafusos para evitar danos aos parafusos e ao equipamento.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 5702518311 |
| Garantia | 12 Meses |
| Torque Máximo | 1500 Nm (Avanço) / 1900 Nm (Reversão) |
| Número de Impactos | Velocidade 1 - De 0 a 1000 ipm / Velocidade 2 - De 0 a 1600 ipm / Velocidade 3 - De 0 a 2000 ipm |
| Peso | 3,2kg |
| Encaixe do Soquete | 3/4" |
| Rotação sem Carga | Velocidade 1 - De 0 a 900 rpm / Velocidade 2 - De 0 a 1100 rpm / Velocidade 3 - De 0 a 1900 rpm |
| Tensão | 20V |
| Parafusos | M12 até M30 (Parafuso Padrão) |
| Composição | Kit com Maleta + 1 Ferramenta + 1 Bateria 20 V / 8 Ah + 1 Carregador 20 V / 8 Ah |
| Código de barras | 4068362172793 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |