| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Furadeira/Parafusadeira com impacto que se diferencia pela potência e versatilidade. Projetada para aplicações profissionais exigentes, possui caixa de engrenagens com dupla velocidade que oferece a flexibilidade de alternar entre perfuração em alta velocidade e fixação com alto torque em baixa velocidade. Além disso, a ferramenta conta com motor sem escovas (Brushless) para maior eficiência e durabilidade, aliado com o design compacto e leve que reduz a fadiga do usuário e melhora o posicionamento em espaços reduzidos ou acima da cabeça.
Características:
- Duas opções de velocidade: alta rotação para eficiência, baixo rotação para máximo torque;
- Mandril 1/2” de troca rápida, fabricado em aço de alta resistência;
- Anel com 18 regulagens de torque + 1 para furar com impacto + 1 para furar sem impacto;
- Baterias de Íons de Lítio para alta performance e uso prolongado;
- LED com função de pré-iluminação para iluminar áreas com baixa luminosidade;
- Alça auxiliar para minimizar reações repentinas de torque ;
- Operação fácil de avanço e reversão com um único interruptor;
- Aplicações versáteis: Perfeita para trabalhos em madeira, metal e alvenaria;
- Tecnologia G-Tec Active garante melhor controle de torque*.
Principais Vantagens:
- Maior eficiência, alto torque combinado com alta velocidade;
- Motor sem escovas;
- Tecnologia G-Tec Active;
- Alça auxiliar para minizar reações de torque.
Aplicações:
- Instalação de parafusos ou porcas grandes em madeira, metal ou alvenaria;
- Decks, montagens estruturais, instalações elétricas e hidráulicas;
- Perfuração de madeira, metal, plástico e alvenaria leve;
- Manutenção de equipamentos, reparos automotivos e máquinas;
- Montagem de móveis e armários;
- Tubos e conexões.
Restrições de Uso:
- A temperatura de operação da ferramenta e da bateria é de -20°C a +60°C;
- Deixe esfriar - Se a ferramenta ou a bateria superaquecerem e não ligarem, deixe ambas esfriarem antes de tentar novamente;
- Perfuração de metal - Aplique óleo de corte para reduzir o desgaste e evitar o superaquecimento;
- Evite sobrecarga - Ao furar ou apertar parafusos, caso a velocidade esteja muito baixa, mesmo apertando o gatilho até o fim, solte o interruptor imediatamente. É possível que a ferramenta esteja sendo sobrecarregada. Verifique a aplicação e reinicie somente quando for seguro;
- Não exponha ferramentas à chuva ou umidade;
- A entrada de água em uma ferramenta elétrica aumentará o risco de choque elétrico;
- Não opere a ferramenta em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos, gases ou poeira inflamáveis;
- Evite apertar demais os parafusos para evitar danos aos parafusos e ao equipamento.
Furadeira/Parafusadeira com impacto que se diferencia pela potência e versatilidade. Projetada para aplicações profissionais exigentes, possui caixa de engrenagens com dupla velocidade que oferece a flexibilidade de alternar entre perfuração em alta velocidade e fixação com alto torque em baixa velocidade. Além disso, a ferramenta conta com motor sem escovas (Brushless) para maior eficiência e durabilidade, aliado com o design compacto e leve que reduz a fadiga do usuário e melhora o posicionamento em espaços reduzidos ou acima da cabeça.
Características:
- Duas opções de velocidade: alta rotação para eficiência, baixo rotação para máximo torque;
- Mandril 1/2” de troca rápida, fabricado em aço de alta resistência;
- Anel com 18 regulagens de torque + 1 para furar com impacto + 1 para furar sem impacto;
- Baterias de Íons de Lítio para alta performance e uso prolongado;
- LED com função de pré-iluminação para iluminar áreas com baixa luminosidade;
- Alça auxiliar para minimizar reações repentinas de torque ;
- Operação fácil de avanço e reversão com um único interruptor;
- Aplicações versáteis: Perfeita para trabalhos em madeira, metal e alvenaria;
- Tecnologia G-Tec Active garante melhor controle de torque*.
Principais Vantagens:
- Maior eficiência, alto torque combinado com alta velocidade;
- Motor sem escovas;
- Tecnologia G-Tec Active;
- Alça auxiliar para minizar reações de torque.
Aplicações:
- Instalação de parafusos ou porcas grandes em madeira, metal ou alvenaria;
- Decks, montagens estruturais, instalações elétricas e hidráulicas;
- Perfuração de madeira, metal, plástico e alvenaria leve;
- Manutenção de equipamentos, reparos automotivos e máquinas;
- Montagem de móveis e armários;
- Tubos e conexões.
Restrições de Uso:
- A temperatura de operação da ferramenta e da bateria é de -20°C a +60°C;
- Deixe esfriar - Se a ferramenta ou a bateria superaquecerem e não ligarem, deixe ambas esfriarem antes de tentar novamente;
- Perfuração de metal - Aplique óleo de corte para reduzir o desgaste e evitar o superaquecimento;
- Evite sobrecarga - Ao furar ou apertar parafusos, caso a velocidade esteja muito baixa, mesmo apertando o gatilho até o fim, solte o interruptor imediatamente. É possível que a ferramenta esteja sendo sobrecarregada. Verifique a aplicação e reinicie somente quando for seguro;
- Não exponha ferramentas à chuva ou umidade;
- A entrada de água em uma ferramenta elétrica aumentará o risco de choque elétrico;
- Não opere a ferramenta em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos, gases ou poeira inflamáveis;
- Evite apertar demais os parafusos para evitar danos aos parafusos e ao equipamento.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 5702514011 |
| Garantia | 12 Meses |
| Torque Máximo | 95NM |
| Posições | 18 + 1 (Furar s/ impacto) + 1 (Furar c/ impacto) para ajuste de torque |
| Número de Impactos | De 0 a 8500 ipm / De 0 a 34000 ipm |
| Peso | 1,25kg (sem a bateria) |
| Rotação sem Carga | Velocidade 1 - De 0 a 500 rpm / Velocidade 2 - De 0 a 2000 rpm |
| Tensão | 20V |
| Capacidade do Mandril | 13 mm - 1/2" |
| Composição | Kit com maleta + 1 Ferramenta + 1 Bateria 20 V / 4 Ah + Carregador 20 V / 4 Ah |
| Diâmetro Máximo | Aço - 13mm, Madeira - 55mm e Concreto - 16mm (Perfuração) |
| Código de barras | 4068362171536 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |