FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2610 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5702510011 Copiado!

    Kit Furadeira/Parafusadeira 40Nm com Maleta, 1 Ferramenta, 1 Bateria 12V/2Ah e Carregador 12V/1,5Ah - Wurth - 5702510011 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Furadeira/parafusadeira a bateria sem impacto, compacta e profissional, ideal para montagem, desmontagem, instalação e manutenção em diferentes aplicações. Equipada com motor sem escovas (brushless), entrega maior eficiência, mais autonomia e durabilidade superior. Suas configurações ajustáveis de torque garantem parafusamento preciso e perfuração suave em madeira, metal e plástico, com controle total do operador.

    Características:

    - Duas velocidades: Alta rotação para maior produtividade e baixa rotação para máximo torque e controle;
    - Mandril metálico 3/8” de aperto rápido: Fabricado em aço de alta resistência, permite troca rápida de acessórios com total segurança;
    - Anel de torque com 20 regulagens + 1 modo perfuração: Ajuste preciso para diferentes materiais e aplicações, evitando danos ao fixador e a superfície;
    - Operação fácil de avanço e reversão com um único interruptor;
    - Indicador de nível de bateria: Permite acompanhamento fácil da carga, evitando paradas inesperadas;
    - Bateria de íons de lítio de alto desempenho com 12 V e 2 Ah: Garante mais autonomia, potência constante e uso prolongado;
    - Punho emborrachado e design ergonômico: Proporciona conforto, firmeza e controle, mesmo em trabalhos contínuos;
    - LED integrado com função de pré-iluminação: Ilumina áreas escuras ou com baixa luminosidade, garantindo mais precisão na aplicação;
    - Carregador com tecnologia inteligente (1,5 Ah) 12 V - Bivolt: Ajusta automaticamente a corrente de carga, assegurando carregamento eficiente e proteção da bateria contra sobrecarga.

    Principais Vantagens:

    - Maior eficiência, alto torque combinado com alta velocidade;
    - Motor sem escovas;
    - Versátil, ideal para espaços reduzidos;
    - Controle de velocidade no gatilho;
    - Carcaça reforçada com cabo emborrachado e ergonômico.

    Aplicações:

    - Perfurações leves e médias (Ø máx 10 mm para aço / 20 mm para madeira);
    - Instalações elétricas e hidráulicas;
    - Manutenção e serviços em campo;
    - Reparos automotivos e instalação de acessórios

    Restrições de Uso:

    - A temperatura de operação da ferramenta e da bateria é de -20°C a +60°C;
    - Use óleo de corte para perfuração de metal a fim de reduzir o desgaste e o calor;
    - Não exponha ferramentas à chuva ou umidade;
    - A entrada de água em uma ferramenta elétrica aumentará o risco de choque elétrico;
    - Não opere a ferramenta em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos, gases ou poeira inflamáveis;
    - Evite apertar demais os parafusos para evitar danos aos parafusos e ao equipamento.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5702510011
    Garantia 12 Meses
    Torque Máximo 40NM
    Posições 20 + 1 Modo furadeira (para ajuste de torque)
    Peso 0,8kg (sem a bateria)
    Rotação sem Carga Velocidade 1 - De 0 a 500 rpm / Velocidade 2 - De 0 a 1800 rpm
    Tensão 12V
    Capacidade do Mandril 10mm - 3/8"
    Composição Kit com maleta + 1 Ferramenta + 1 Bateria 12V / 2 Ah + Carregador 12V / 1,5 Ah
    Diâmetro Máximo Aço - 10mm e Madeira - 20mm (Perfuração)
    Código de barras 4068362169212
    Aplicação

    Universal

    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade