| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Silicone Neutro Multiúso é um selante monocomponente de cura neutra e baixo odor. O produto cura à temperatura ambiente, utilizando a umidade presente no ar, resistente aos raios UV, com baixo índice de contração após a cura. Possui alta elasticidade, baixo módulo que acompanha as movimentações de juntas com flexibilidade permanente e forte adesão a substratos lisos e porosos. Isso garante uma vedação de qualidade e durável. Contém fungicida em sua formulação, o que previne o aparecimento de mofo.
Características:
- Possui ação antifúngica e antimofo, e não escurece com o passar do tempo;
- Baixo odor ;
- Selante de baixo módulo, acompanha movimentação de juntas;
- Alta viscosidade, não escorre em aplicações verticais;
- Alta resistência aos raios UV e às intempéries;
- Índice de contração volumétrica muito baixo após a cura;
- Não danifica substratos metálicos nem cimentícios;
- Excelente adesão a diversos materiais.
Principais Vantagens:
- Não possui odor forte;
- Antifúngico e antimofo: não escurece com o tempo;
- Alta viscosidade: não escorre;
- Resistente aos raios UV e às intempéries;
- Contração volumétrica muito baixa.
Aplicações:
- Indicado para aplicações em superfícies lisas ou porosas, com ou sem pintura, tais como azulejos, vidros comuns e temperados, alvenaria, concreto, madeira, pedra natural, pedra sintética, materiais cerâmicos, entre outros;
- Vedação de juntas em lavatórios sanitários e pias;
- Junta de vedação para janelas e portas com caixilhos de madeira, alumínio e aros revestidos;
- Vedação e reparo de juntas defeituosas submetidas a altos níveis de movimentação;
- Vedação de juntas em painéis de cimento pré-fabricado, sistemas de isolamento e acabamento exterior, juntas de divisórias e fachadas, pavimentos de pedra e demais juntas em construções;
- Compatível com alvenaria, concreto, tijolo, blocos, cimento pré-fabricado, madeira natural, envernizada ou pintada, aço, aço inoxidável, ferro, latão, bronze e cobre.
Modo de Usar:
- As superfícies a serem seladas devem estar limpas, secas e livres de gordura. Pintura, restos de concreto/cimento e outras partículas de pó devem ser removidos antes da aplicação;
- Recomenda-se limpar as áreas a serem seladas com produtos de limpeza compatíveis com os substratos;
- Não use detergente nem sabão para essa limpeza;
- Aplicar o produto em temperaturas entre 5°C e 40°C;
- Corte o bico da embalagem, enrosque a ponta aplicadora e corte-a conforme a largura desejada da junta;
- É necessário utilizar uma pistola aplicadora (não inclusa) para aplicar o produto;
- O tempo de cura pode ser maior quando aplicado em baixas temperaturas, com pouca umidade, maior espessura do cordão ou em locais com pouca circulação de ar;
- Após a aplicação, o produto pode receber acabamento com o auxílio de uma espátula.
Restrições de Uso:
- Não utilizar para a vedação de aquários;
- Não utilizar em vidros laminados (espelhos) ou estruturais;
- Não utilizar em superfícies que serão pintadas posteriormente;
- Não aplicar em áreas submetidas à imersão contínua em água;
- Não se recomenda aplicar sobre ou junto com solventes ou outros tipos de plastificantes, pois isso pode afetar o processo de cura, a adesão ou causar descoloração do silicone — por exemplo: revestimentos ou selantes à base de betume;
- Não indicado para superfícies em contato com alimentos ou água potável;
- Não indicado para vedação de superfícies de polietileno, polipropileno, ABS e acrílico;
- Não indicado para uso em pedras naturais
O Silicone Neutro Multiúso é um selante monocomponente de cura neutra e baixo odor. O produto cura à temperatura ambiente, utilizando a umidade presente no ar, resistente aos raios UV, com baixo índice de contração após a cura. Possui alta elasticidade, baixo módulo que acompanha as movimentações de juntas com flexibilidade permanente e forte adesão a substratos lisos e porosos. Isso garante uma vedação de qualidade e durável. Contém fungicida em sua formulação, o que previne o aparecimento de mofo.
Características:
- Possui ação antifúngica e antimofo, e não escurece com o passar do tempo;
- Baixo odor ;
- Selante de baixo módulo, acompanha movimentação de juntas;
- Alta viscosidade, não escorre em aplicações verticais;
- Alta resistência aos raios UV e às intempéries;
- Índice de contração volumétrica muito baixo após a cura;
- Não danifica substratos metálicos nem cimentícios;
- Excelente adesão a diversos materiais.
Principais Vantagens:
- Não possui odor forte;
- Antifúngico e antimofo: não escurece com o tempo;
- Alta viscosidade: não escorre;
- Resistente aos raios UV e às intempéries;
- Contração volumétrica muito baixa.
Aplicações:
- Indicado para aplicações em superfícies lisas ou porosas, com ou sem pintura, tais como azulejos, vidros comuns e temperados, alvenaria, concreto, madeira, pedra natural, pedra sintética, materiais cerâmicos, entre outros;
- Vedação de juntas em lavatórios sanitários e pias;
- Junta de vedação para janelas e portas com caixilhos de madeira, alumínio e aros revestidos;
- Vedação e reparo de juntas defeituosas submetidas a altos níveis de movimentação;
- Vedação de juntas em painéis de cimento pré-fabricado, sistemas de isolamento e acabamento exterior, juntas de divisórias e fachadas, pavimentos de pedra e demais juntas em construções;
- Compatível com alvenaria, concreto, tijolo, blocos, cimento pré-fabricado, madeira natural, envernizada ou pintada, aço, aço inoxidável, ferro, latão, bronze e cobre.
Modo de Usar:
- As superfícies a serem seladas devem estar limpas, secas e livres de gordura. Pintura, restos de concreto/cimento e outras partículas de pó devem ser removidos antes da aplicação;
- Recomenda-se limpar as áreas a serem seladas com produtos de limpeza compatíveis com os substratos;
- Não use detergente nem sabão para essa limpeza;
- Aplicar o produto em temperaturas entre 5°C e 40°C;
- Corte o bico da embalagem, enrosque a ponta aplicadora e corte-a conforme a largura desejada da junta;
- É necessário utilizar uma pistola aplicadora (não inclusa) para aplicar o produto;
- O tempo de cura pode ser maior quando aplicado em baixas temperaturas, com pouca umidade, maior espessura do cordão ou em locais com pouca circulação de ar;
- Após a aplicação, o produto pode receber acabamento com o auxílio de uma espátula.
Restrições de Uso:
- Não utilizar para a vedação de aquários;
- Não utilizar em vidros laminados (espelhos) ou estruturais;
- Não utilizar em superfícies que serão pintadas posteriormente;
- Não aplicar em áreas submetidas à imersão contínua em água;
- Não se recomenda aplicar sobre ou junto com solventes ou outros tipos de plastificantes, pois isso pode afetar o processo de cura, a adesão ou causar descoloração do silicone — por exemplo: revestimentos ou selantes à base de betume;
- Não indicado para superfícies em contato com alimentos ou água potável;
- Não indicado para vedação de superfícies de polietileno, polipropileno, ABS e acrílico;
- Não indicado para uso em pedras naturais
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0892538665 |
| Tempo de Cura Inicial | 18 à 25 minutos |
| Densidade | 0,98 g/cm3 |
| Tensão de Ruptura | 1,75 N/mm2 |
| Cor | Incolor |
| Taxa de Cura | 2,1mm/dia |
| Módulos | 0,66N/mm2 |
| Taxa de Extrusão | 870mL/min |
| Dureza Shore | 31 |
| Escorrimento | Não possui |
| Alongamento | 393% |
| Código de barras | 4068362090233 |
| Ficha Técnica | Download |
| FISPQ/FDS | Download |