Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2605 | *Pedido mínimo de R$ 1500.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892318897 Copiado!

    Silicone Acético Multiuso Cinza 280mL - Embalagem com 6 Unidades - Wurth - 0892318897 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Silicone Acético Multiúso é um selante monocomponente de cura acética. O produto cura à temperatura ambiente, utilizando a umidade presente no ar, e forma uma junta com flexibilidade permanente e resistente aos raios UV, que não encolhe por não conter solventes. Pode ser utilizado para vedação em diferentes tipos de substratos, como vidros, azulejos, alumínio e outras superfícies vitrificadas. Contém:

    fungicida em sua formulação, o que previne o aparecimento de mofo.

    Características:

    - Possui ação antifúngica e antimofo: não escurece com o tempo;
    - Selante de baixo módulo;
    - Alta viscosidade; não escorre em aplicações verticais;
    - Alta resistência aos raios UV e às intempéries;
    - Baixa contração volumétrica após a cura.

    Aplicações:

    - Indicado para aplicações em superfícies lisas, com ou sem pintura, tais como alumínio, azulejos, vidros comuns e temperados, entre outros;
    - Vedação de juntas em louças sanitárias e pias;
    - Junta de vedação para janelas e portas com caixilhos de madeira, alumínio e aros revestidos.

    Principais Vantagens:

    - Antifúngico e antimofo: não escurece;
    - Alta viscosidade: não escorre;
    - Resistente aos raios UV e às intempéries;
    - Baixa contração volumétrica.

    Modo de Usar:

    - As superfícies a serem seladas devem estar limpas, secas e livres de gordura. Pintura, restos de concreto/cimento e outras partículas de pó devem ser removidos antes da aplicação;
    - Recomenda-se limpar as áreas a serem seladas com produtos de limpeza compatíveis com os substratos;
    - Não utilize detergente nem sabão para essa limpeza;
    - Aplicar o produto em temperaturas entre 5 °C e 40 °C;
    - Corte o bico da embalagem, enrosque a ponta aplicadora e corte-a conforme a largura desejada da junta;
    - É necessário utilizar uma pistola aplicadora (não inclusa) para aplicar o produto;
    - O tempo de cura pode ser maior quando aplicado em baixas temperaturas, com baixa umidade, maior espessura do cordão ou em locais com pouca circulação de ar;
    - Após a aplicação, o produto pode receber acabamento com o auxílio de uma espátula.

    Restrições de Uso:

    - Não utilizar em: vidros laminados (espelhos) ou estruturais, latão, cobre, bronze, zinco, quartzo, aço, pedras naturais e granito;
    - Não utilizar em materiais de origem calcária, como reboco, concreto, cimentos fibrosos, entre outros;
    - Não utilizar para a vedação de aquários;
    - Não utilizar em superfícies que serão pintadas posteriormente;
    - Não aplicar em áreas sujeitas à imersão contínua em água;
    - Não indicado para aplicação sobre ou junto com solventes ou outros tipos de plastificantes; essa ação pode prejudicar o processo de cura, a adesão ou causar descoloração do silicone por exemplo: revestimentos ou selantes à base de betume;
    - Não indicado para aplicação em superfícies em contato com produtos alimentícios ou água potável;
    - Não indicado para vedação de superfícies de polietileno, polipropileno, ABS e acrílico;
    - Não indicado para uso em pedras naturais.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892318897
    Tempo de Cura Inicial 15 - 20 minutos
    Densidade 0,98g/cm3
    Tensão de Ruptura 2,36 N/mm2
    Cor Cinza
    Taxa de Cura 2,1mm/dia (em 24 horas)
    Módulos 0,48N/mm2
    Conteúdo 280mL / 274g
    Taxa de Extrusão 890 ml/min
    Dureza Shore 20
    Escorrimento Não possui
    Alongamento 558,20%
    Código de barras 4068362102752
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade