| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Silicone Acético Multiúso é um selante monocomponente de cura acética. O produto cura à temperatura ambiente, utilizando a umidade presente no ar, e forma uma junta com flexibilidade permanente e resistente aos raios UV, que não encolhe por não conter solventes. Pode ser utilizado para vedação em diferentes tipos de substratos, como vidros, azulejos, alumínio e outras superfícies vitrificadas. Contém:
fungicida em sua formulação, o que previne o aparecimento de mofo.
Características:
- Possui ação antifúngica e antimofo: não escurece com o tempo;
- Selante de baixo módulo;
- Alta viscosidade; não escorre em aplicações verticais;
- Alta resistência aos raios UV e às intempéries;
- Baixa contração volumétrica após a cura.
Aplicações:
- Indicado para aplicações em superfícies lisas, com ou sem pintura, tais como alumínio, azulejos, vidros comuns e temperados, entre outros;
- Vedação de juntas em louças sanitárias e pias;
- Junta de vedação para janelas e portas com caixilhos de madeira, alumínio e aros revestidos.
Principais Vantagens:
- Antifúngico e antimofo: não escurece;
- Alta viscosidade: não escorre;
- Resistente aos raios UV e às intempéries;
- Baixa contração volumétrica.
Modo de Usar:
- As superfícies a serem seladas devem estar limpas, secas e livres de gordura. Pintura, restos de concreto/cimento e outras partículas de pó devem ser removidos antes da aplicação;
- Recomenda-se limpar as áreas a serem seladas com produtos de limpeza compatíveis com os substratos;
- Não utilize detergente nem sabão para essa limpeza;
- Aplicar o produto em temperaturas entre 5 °C e 40 °C;
- Corte o bico da embalagem, enrosque a ponta aplicadora e corte-a conforme a largura desejada da junta;
- É necessário utilizar uma pistola aplicadora (não inclusa) para aplicar o produto;
- O tempo de cura pode ser maior quando aplicado em baixas temperaturas, com baixa umidade, maior espessura do cordão ou em locais com pouca circulação de ar;
- Após a aplicação, o produto pode receber acabamento com o auxílio de uma espátula.
Restrições de Uso:
- Não utilizar em: vidros laminados (espelhos) ou estruturais, latão, cobre, bronze, zinco, quartzo, aço, pedras naturais e granito;
- Não utilizar em materiais de origem calcária, como reboco, concreto, cimentos fibrosos, entre outros;
- Não utilizar para a vedação de aquários;
- Não utilizar em superfícies que serão pintadas posteriormente;
- Não aplicar em áreas sujeitas à imersão contínua em água;
- Não indicado para aplicação sobre ou junto com solventes ou outros tipos de plastificantes; essa ação pode prejudicar o processo de cura, a adesão ou causar descoloração do silicone por exemplo: revestimentos ou selantes à base de betume;
- Não indicado para aplicação em superfícies em contato com produtos alimentícios ou água potável;
- Não indicado para vedação de superfícies de polietileno, polipropileno, ABS e acrílico;
- Não indicado para uso em pedras naturais.
O Silicone Acético Multiúso é um selante monocomponente de cura acética. O produto cura à temperatura ambiente, utilizando a umidade presente no ar, e forma uma junta com flexibilidade permanente e resistente aos raios UV, que não encolhe por não conter solventes. Pode ser utilizado para vedação em diferentes tipos de substratos, como vidros, azulejos, alumínio e outras superfícies vitrificadas. Contém:
fungicida em sua formulação, o que previne o aparecimento de mofo.
Características:
- Possui ação antifúngica e antimofo: não escurece com o tempo;
- Selante de baixo módulo;
- Alta viscosidade; não escorre em aplicações verticais;
- Alta resistência aos raios UV e às intempéries;
- Baixa contração volumétrica após a cura.
Aplicações:
- Indicado para aplicações em superfícies lisas, com ou sem pintura, tais como alumínio, azulejos, vidros comuns e temperados, entre outros;
- Vedação de juntas em louças sanitárias e pias;
- Junta de vedação para janelas e portas com caixilhos de madeira, alumínio e aros revestidos.
Principais Vantagens:
- Antifúngico e antimofo: não escurece;
- Alta viscosidade: não escorre;
- Resistente aos raios UV e às intempéries;
- Baixa contração volumétrica.
Modo de Usar:
- As superfícies a serem seladas devem estar limpas, secas e livres de gordura. Pintura, restos de concreto/cimento e outras partículas de pó devem ser removidos antes da aplicação;
- Recomenda-se limpar as áreas a serem seladas com produtos de limpeza compatíveis com os substratos;
- Não utilize detergente nem sabão para essa limpeza;
- Aplicar o produto em temperaturas entre 5 °C e 40 °C;
- Corte o bico da embalagem, enrosque a ponta aplicadora e corte-a conforme a largura desejada da junta;
- É necessário utilizar uma pistola aplicadora (não inclusa) para aplicar o produto;
- O tempo de cura pode ser maior quando aplicado em baixas temperaturas, com baixa umidade, maior espessura do cordão ou em locais com pouca circulação de ar;
- Após a aplicação, o produto pode receber acabamento com o auxílio de uma espátula.
Restrições de Uso:
- Não utilizar em: vidros laminados (espelhos) ou estruturais, latão, cobre, bronze, zinco, quartzo, aço, pedras naturais e granito;
- Não utilizar em materiais de origem calcária, como reboco, concreto, cimentos fibrosos, entre outros;
- Não utilizar para a vedação de aquários;
- Não utilizar em superfícies que serão pintadas posteriormente;
- Não aplicar em áreas sujeitas à imersão contínua em água;
- Não indicado para aplicação sobre ou junto com solventes ou outros tipos de plastificantes; essa ação pode prejudicar o processo de cura, a adesão ou causar descoloração do silicone por exemplo: revestimentos ou selantes à base de betume;
- Não indicado para aplicação em superfícies em contato com produtos alimentícios ou água potável;
- Não indicado para vedação de superfícies de polietileno, polipropileno, ABS e acrílico;
- Não indicado para uso em pedras naturais.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0892318887 |
| Tempo de Cura Inicial | 15 - 20 minutos |
| Densidade | 0,98g/cm3 |
| Tensão de Ruptura | 2,36 N/mm2 |
| Cor | Branco |
| Módulos | 0,48N/mm2 |
| Taxa de Cura | 2,1mm/dia (em 24 horas) |
| Conteúdo | 280mL / 274g |
| Taxa de Extrusão | 890 ml/min |
| Dureza Shore | 20 |
| Escorrimento | Não possui |
| Alongamento | 558,20% |
| Código de barras | 4068362088841 |
| Ficha Técnica | Download |
| FISPQ/FDS | Download |