<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892101164 Copiado!

    Adesivo Selante MS Polimero 40 Marrom 400g - Wurth - 0892101164 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O MS Polímero 40 é um adesivo e selante monocomponente à base de polímero MS de alta performance, proporcionando alta elasticidade, resistência a grandes cargas, aos raios UV, perfeito para colagens e vedações em vários tipos de substratos (lisos e porosos). Recomendado para: construção civil, engenharia, construção naval, indústria automobilística, entre outros. Pode ser aplicado em áreas internas e externas. MS Polímero 40 combina um forte poder de colagem com alta elasticidade e vedação perfeita.

    Características:

    - Elevado poder de aderência em uma variedade de substratos porosos e não porosos, como: ;
    - PVC;
    - Madeira;
    - MDF;
    - Concreto, alvenaria, telhas e tijolos;
    - Pedra natural;
    - Vidro, vidro laminado;
    - Cerâmica e porcelanato;
    - Alumínio, aço, aço inox, zinco, etc;
    - Fácil aplicação, alta durabilidade e resistência química;
    - Excelente propriedades físicas e mecânicas;
    - Perfeita adesão sem o uso de primer em diversos substratos lisos e porosos, mesmo em superfícies úmidas;
    - Não escorre quando aplicado na vertical e não elimina óleo que ocasiona manchamento;
    - Sem cheiro;
    - Alta resistência a choque térmico;
    - Elevada resistência a intempéries (agentes climáticos, UV e Ozônio);
    - Baixo VOC, não possui solventes e isocianatos;
    - Aceita aplicação de pinturas posteriores e verniz poliuretano (recomenda-se a realização de teste preliminar)

    Aplicações:

    - É utilizado como selante em diversos tipos de aplicações, tais como: tubulações, portas, janelas, calhas, rufos, dutos, toldos e telhados;
    - Acabamentos e rejuntamentos em geral;
    - Vedação de vidros e esquadrias de alumínio;
    - Juntas de movimentação em pisos, rodapés e paredes;
    - Juntas de dilatação vertical e horizontal para estruturas ou painéis pré-fabricados em concreto com movimentação de até 25%;
    - Juntas de vedação para granito, madeira, concreto e superfícies metálicas.

    Principais Vantagens:

    - Flexível e resistente a raios U.V;
    - Aplicável em superfícies úmidas;
    - Não corrosivo em metais;
    - Aceita pintura;
    - Não mancha.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892101164
    Temperatura de Trabalho -40 a 80 (°C)
    Tempo de Formação de Pele ASTM C 679 20 a 60 min
    Dureza ASTM C 661 40 +- 5 shore A
    Tensão de Ruptura ASTM D 412 1,0 MPa
    Adesão ASTM C 679 coesia (vidro)
    Cor Marrom
    Módulos ASTM D 412 0,40 MPa (máx)
    Escorrimento < 2mm
    Alongamento à Ruptura ASTM D 412 250 % (aprox.)
    Código de barras 4066443006890
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade