| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição Conector elétrico, com carcaça fabricada em policarbonato e contatos em latão. Utilizado para a emenda e isolamento de cabos e fios elétricos em ambientes residenciais e/ou industriais. Possui sistema de alavanca por mola para uma maior fixação dos cabos em cada via e maior facilidade na remoção dos cabos.
Características:
- Carcaça fabricada em policarbonato transparente;
- Contatos fabricados em cobre niquelado;
- Possui sistema de alavanca com mola para melhor travamento dos cabos e maior facilidade em eventuais remoções;
- Tensão máxima: 600V;
- Corrente nominal: 41A;
- Compatível com: ;
- Fios flexíveis: 0,2 a 4,0 mm²; ;
- Fios rígidos: 0,2 a 6,0 mm²; ;
- Disponível nas versões de 2, 3 e 5 polos de conexão;
- Produto com certificação CE e UL.
Modo de Usar:
1- Desencape o fio (aproximadamente a 10mm das ponta do cabo). 2- Levante a alavanca da via do conector. 3- Insira o fio completamente até o fim do canal da peça. 4- Abaixe a alavanca até o travamento completo (será um ouvido um clique do sistema de molas da alavanca).
Principais Vantagens:
- Altamente durável;
- Prático e muito fácil de usar;
- Possui sistema de alavanca para fixação dos cabos;
- Disponível nas versões de 2, 3 e 5 vias;
- Produto com certificação CE e UL.A15:C20 Informações de segurança ;
- Produto de uso profissional, para uso por eletricistas ou outro pessoal qualificado;
- Não utilizar o produto enquanto estiver em rede energizada ;
- Utiizar apenas fios rígidos ou flexíveis dentro dos limites de tamanho especificados;
- Garantir que a alavanca está completamente travada antes de colocar em tensão;
- Garantir que o isolamento do cabo a ser utilizado esteja íntegro até o momento de o inserir no conector;
- Sempre utilizar ferramentas e EPIs apropriados para ambientes de risco elétrico
Características:
- Carcaça fabricada em policarbonato transparente;
- Contatos fabricados em cobre niquelado;
- Possui sistema de alavanca com mola para melhor travamento dos cabos e maior facilidade em eventuais remoções;
- Tensão máxima: 600V;
- Corrente nominal: 41A;
- Compatível com: ;
- Fios flexíveis: 0,2 a 4,0 mm²; ;
- Fios rígidos: 0,2 a 6,0 mm²; ;
- Disponível nas versões de 2, 3 e 5 polos de conexão;
- Produto com certificação CE e UL.
Modo de Usar:
1- Desencape o fio (aproximadamente a 10mm das ponta do cabo). 2- Levante a alavanca da via do conector. 3- Insira o fio completamente até o fim do canal da peça. 4- Abaixe a alavanca até o travamento completo (será um ouvido um clique do sistema de molas da alavanca).
Principais Vantagens:
- Altamente durável;
- Prático e muito fácil de usar;
- Possui sistema de alavanca para fixação dos cabos;
- Disponível nas versões de 2, 3 e 5 vias;
- Produto com certificação CE e UL.A15:C20 Informações de segurança ;
- Produto de uso profissional, para uso por eletricistas ou outro pessoal qualificado;
- Não utilizar o produto enquanto estiver em rede energizada ;
- Utiizar apenas fios rígidos ou flexíveis dentro dos limites de tamanho especificados;
- Garantir que a alavanca está completamente travada antes de colocar em tensão;
- Garantir que o isolamento do cabo a ser utilizado esteja íntegro até o momento de o inserir no conector;
- Sempre utilizar ferramentas e EPIs apropriados para ambientes de risco elétrico
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0556026005 |
| Garantia | 3 Meses |
| Compatibilidade | Fios flexíveis |
| Número de Vias | 5 |
| Corrente Nominal | 41A |
| Tensão Máxima | 600V |
| Composição | Embalagem com 4 Unidades |
| Código de barras | 4068362318993 |
| Ficha Técnica | Download |