FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: BLK1200 | *Pedido mínimo de R$ 1200.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0668110420 Copiado!

    Disco Diamantado Porcelanato Gold Contínuo 110 x 20mm - Wurth - 0668110420 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Indicado para operações que requerem alto desempenho de corte em pisos, azulejos, cerâmicas e principalmente porcelanato. Desenvolvido especialmente para realizar cortes rápidos e precisos, oferecendo conforto e segurança durante a operação.

    Características:

    - Discos finos para melhor acabamento de corte;
    - Liga metálica e concentração de diamantes específicos para aplicação;
    - Excelente performance de corte e acabamento;
    - Raias anti-vibração no corpo (cortes laser).

    Aplicações:

    - Indicado para cortes de pisos cerâmicos, azulejos e porcelanato.

    Principais Vantagens:

    - Baixa vibração, cortes limpos e precisos, bom desempenho e maior conforto ao operador;
    - Alta performance;
    - Raias anti-vibração;
    - Cortes precisos;
    - Modelo para máquina estacionária.

    Restrições de Uso:

    - Nunca exceder a rotação máxima indicada no disco, e utilizar máquinas desenvolvidas especificamente para a operação;
    - Nunca utilizar o disco no sentido contrário ao indicado;
    - Nunca utilizar o disco se a furação de encaixe não encaixar perfeitamente ao eixo da máquina, que deve ser devidamente limpo juntamente com sua flange de fixação;
    - Nunca utilizar o disco sem a capa de proteção da máquina. Além de perigoso em caso de eventuais quebras, o deslocamento do ar gerado pela operação pode criar vibração no disco, afetando a qualidade do corte e sua vida útil;
    - Nunca utilizar o disco caso o mesmo apresente deformações ou partes danificadas, trincadas ou soltas;
    - Nunca cortar materiais que não estejam devidamente fixados, através de grampos ou suportes, sob o risco de oscilações o que poderá gerar má qualidade de corte e até mesmo acidentes com desprendimento de materiais ou rompimento do disco;
    - Nunca cortar grandes seções em uma única operação;
    - Realizar algumas pausas durante o corte para permitir que o disco arrefeça;
    - Nunca cortar materiais inapropriados à indicação dos discos, sob o risco de baixo desempenho, qualidade de corte e redução da vida útil do disco.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0668110420
    Garantia 3 Meses
    Espessura do Segmento 1,5mm
    Diâmetro do Furo Central 20mm
    Ranhuras 4 (Antivibração)
    Altura do Segmento 8,0mm
    Espessura do Núcleo 1,26mm
    Diâmetro do Disco 110mm
    Rotação Máxima 13.900 RPM
    Código de barras 4099618335426
    Aplicação

    Universal

    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade