| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Corrediça Invisível Soft Close 3D 45 mm, para fixação de gavetas ou painéis deslizantes com fechamento amortecido, ajuste 3D e acabamento invisível.
Características:
- Material: Aço de alta resistência;
- Tratamento superficial: Zincado;
- Largura de 45mm;
- 48h de salt spray;
- Suporta 30kg (a cada par de corrediça);
- 50.000 Ciclos;
- Espessura da chapa: 2,35mm;
- Soft close;
- Acompanha o par de trava 3D.
Aplicações:
- As corrediças invisíveis 3D são amplamente utilizadas em móveis planejados residenciais, como cozinhas, quartos e salas, além de escritórios, banheiros e mobiliário corporativo. São ideais para projetos que priorizam o design minimalista.
Principais Vantagens:
- Alta capacidade de carga;
- Zincada para proteção contra corrosão;
- Alta quantidade de ciclos.
Corrediça Invisível Soft Close 3D 45 mm, para fixação de gavetas ou painéis deslizantes com fechamento amortecido, ajuste 3D e acabamento invisível.
Características:
- Material: Aço de alta resistência;
- Tratamento superficial: Zincado;
- Largura de 45mm;
- 48h de salt spray;
- Suporta 30kg (a cada par de corrediça);
- 50.000 Ciclos;
- Espessura da chapa: 2,35mm;
- Soft close;
- Acompanha o par de trava 3D.
Aplicações:
- As corrediças invisíveis 3D são amplamente utilizadas em móveis planejados residenciais, como cozinhas, quartos e salas, além de escritórios, banheiros e mobiliário corporativo. São ideais para projetos que priorizam o design minimalista.
Principais Vantagens:
- Alta capacidade de carga;
- Zincada para proteção contra corrosão;
- Alta quantidade de ciclos.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0684245450 |
| Garantia | 3 Meses |
| Tratamento Superficial | Zincado |
| Espessura da Chapa | 2,35 mm |
| Tipo | Soft close |
| Materiais | Aço de alta resistência |
| Peso Suportado | 30kg (a cada par de corrediça) |
| Acompanha | Par de trava 3D |
| Comprimento | 450mm |
| Ciclos | 50.000 |
| Largura | 45mm |
| Código de barras | 4068362091063 |
| Ficha Técnica | Download |